text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu celosvětového výpadku služeb společnosti Microsoft momentálně nemůžeme odesílat ani přijímat e-maily. Doporučujeme nás kontaktovat telefonicky nebo zadat objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Kotvení oceli do betonu – Konstrukční upevňovací řešení

Kotvení oceli do betonu je důležitou součástí mnoha konstrukčních a stavebních aplikací. Patní desky, sloupy, konzoly, podpěrné rámy a sekundární ocelové konstrukce jsou závislé na kotevních systémech, které jsou správně vybrány s ohledem na zatížení, stav betonu, geometrii spoje a požadavky na montáž.

Mechanické kotvy, chemické kotvy a šrouby do betonu mají různé vlastnosti. Správné řešení závisí na celé aplikaci, nikoli pouze na průměru kotvy nebo jediné hodnotě zatížení.

U konstrukčních aplikací jsou výběr výrobku a konstrukční návrh kotvení vzájemně propojené, ale představují dva samostatné kroky. Určení potenciálně vhodné kotvy nenahrazuje ověření celého kotvení podle příslušných návrhových požadavků.

Proč je správný výběr kotev pro spojení oceli s betonem důležitý

Spojení oceli s betonem přenáší síly z ocelového prvku do betonové konstrukce. Kotva proto tvoří důležitou součást celého spoje a neslouží pouze k udržení upevňovaného prvku na místě.

Nesprávný výběr kotvy může vést k:

  • Nedostatečné odolnosti vůči působícím zatížením
  • Problémům způsobeným omezenými vzdálenostmi od okraje nebo roztečemi kotev
  • Nevhodnému použití v trhlinovém betonu
  • Potížím při montáži na stavbě
  • Chybějícím technickým schválením nebo dokumentaci
  • Přepracování návrhu, zpožděním nebo zbytečným opravám

Kde se kotvení oceli do betonu používá

Kotevní systémy se používají v široké škále aplikací v ocelových konstrukcích a stavebnictví, například:

  • Konstrukční ocelové patní desky
  • Ocelové sloupy a podpěrné rámy
  • Konzoly a spojovací desky
  • Madla a zábradlí
  • Podpěry strojů a zařízení
  • Mechanické a elektrické podpěrné systémy
  • Fasádní a stavební prvky
  • Sekundární ocelové konstrukce

Hlavní kotevní řešení pro spojení oceli s betonem

Pro připojení ocelových prvků k betonu lze použít několik kotevních technologií. Vhodná volba závisí na zatížení, stavu betonu, dostupné geometrii, požadavcích na montáž a příslušném schválení výrobku.

Mechanické kotvy

Kotvy, které přenášejí zatížení pomocí rozpínání, podříznutí, mechanického zaklesnutí nebo jiného mechanického působení v betonu.

Chemické kotvy

Lepené kotevní systémy, které používají pryskyřici k upevnění závitového kotevního prvku nebo výztužné tyče v připraveném vrtaném otvoru.

Šrouby do betonu

Přímé mechanické upevňovací prvky, které vytvoří spojení s betonem po instalaci do správně připraveného vrtaného otvoru.

Mechanické kotvy

Mechanické kotvy přenášejí zatížení do betonu prostřednictvím mechanismů, jako je rozpínání, podříznutí nebo mechanické zaklesnutí. Mohou představovat praktické řešení tam, kde je důležitá rychlá montáž a u vhodných výrobků okamžité zatížení.

Vhodnost však stále závisí na typu zatížení, stavu betonu, hloubce osazení, vzdálenosti od okraje, rozteči a rozsahu příslušného schválení výrobku.

Chemické kotvy

Chemické nebo lepené kotvy používají pryskyřici k přenosu zatížení mezi kotevním prvkem a okolním betonem. Mohou nabídnout užitečnou návrhovou flexibilitu tam, kde jsou požadovány menší rozpěrné síly, lepené závitové tyče nebo rozdílné hloubky osazení.

Správná příprava otvoru, aplikace pryskyřice, kontrola teploty a vytvrzení jsou zvláště důležité pro dosažení zamýšlených vlastností.

Porovnejte mechanické a chemické kotvy >

Šrouby do betonu

Šrouby do betonu poskytují přímé mechanické upevnění pro vhodné aplikace spojení oceli s betonem. Jejich závit vytváří spojení s betonem po instalaci do správně připraveného vrtaného otvoru.

V závislosti na konkrétním výrobku a jeho schválení mohou představovat efektivní řešení pro konzoly, podpěrné systémy, sekundární ocelové konstrukce a další ocelové prvky upevněné k betonu.

Prozkoumejte produkty pro kotvení oceli do betonu

Už víte, jakou kotevní technologii potřebujete? Prozkoumejte příslušné produktové kategorie Fabory.

Mechanické kotvy

Prozkoumejte vysoce zatížitelné kotevní produkty pro náročné aplikace upevnění do betonu.

Nakupovat mechanické kotvy >

Chemické kotvy

Prozkoumejte lepené a chemické kotevní produkty pro vhodné aplikace v betonu.

Nakupovat chemické kotvy >

Šrouby do betonu

Prozkoumejte šrouby do betonu v různých provedeních hlav, rozměrech a specifikacích.

Nakupovat šrouby do betonu >

Jak vybrat správné kotevní řešení

Žádná jednotlivá kotevní technologie není automaticky nejlepší volbou pro každé spojení oceli s betonem. Výběr musí vycházet ze skutečných podmínek projektu.

Pochopte působící zatížení

Určete, zda je spoj vystaven tahovému, smykovému, kombinovanému zatížení nebo dodatečným excentrickým či ohybovým účinkům. Směr a velikost zatížení ovlivňují jak výběr kotvy, tak geometrii spoje.

Prozkoumejte tahové, smykové a kombinované zatížení kotev >

Zkontrolujte beton a geometrii spoje

Pevnost a stav betonu je třeba posuzovat společně se vzdálenostmi od okraje, roztečí kotev, hloubkou osazení, tloušťkou prvku a konfigurací skupiny kotev.

Pokud může v místě kotvy dojít ke vzniku trhlin, musí být zvolená kotva vhodná pro trhlinový beton, pokud to návrh vyžaduje.

Zjistěte více o trhlinovém a netrhlinovém betonu >

Prozkoumejte požadavky na vzdálenost od okraje, rozteč a hloubku osazení >

Zvažte způsob montáže

Kotevní systém musí být také prakticky instalovatelný za skutečných podmínek na stavbě. V závislosti na výrobku mohou požadavky zahrnovat kontrolované vrtání, čištění otvoru, definovanou hloubku osazení, utahovací moment, dobu vytvrzení nebo teplotní limity při instalaci.

Předsazená montáž, průvlečná montáž a distanční montáž mohou také ovlivnit potřebnou délku kotvy a chování spoje.

Prozkoumejte instalaci kotev a způsoby montáže >

Zvažte provozní prostředí

Vlhkost, působení povětrnostních vlivů, průmyslové prostředí a další faktory mohou ovlivnit požadovaný materiál kotvy nebo ochranu proti korozi. Vybrané řešení musí být vhodné pro zamýšlené provozní podmínky a očekávanou životnost.

Jaké informace potřebujete před návrhem kotvení?

Pokud jsou klíčové informace o aplikaci k dispozici ještě před výběrem nebo výpočtem kotvy, je snazší určit vhodné řešení.

Tam, kde je to relevantní, si připravte následující údaje:

  • Třída pevnosti betonu
  • Trhlinový nebo netrhlinový beton
  • Tahové a smykové zatížení
  • Počet a poloha kotev
  • Rozměry patní desky nebo upevňovaného prvku
  • Dostupné vzdálenosti od okraje
  • Rozteč mezi kotvami
  • Dostupná hloubka osazení
  • Tloušťka betonového prvku
  • Tloušťka upevňovaného prvku
  • Podmínky prostředí
  • Požadavky na požární nebo seizmickou odolnost, pokud jsou relevantní

Jakmile jsou tyto parametry známé, lze kotvení posoudit podle příslušných údajů o výrobku a požadavků na konstrukční návrh.

Máte všechny údaje? Použijte Fabory Anchor Calculator >

Dokumentace ETA a DoP

U konstrukčních kotevních aplikací je technická dokumentace důležitou součástí výběru výrobku.

Evropské technické posouzení (ETA) poskytuje údaje o vlastnostech konkrétního výrobku a definuje podmínky, za kterých byl kotevní systém posouzen. Ty mohou zahrnovat stav betonu, rozměry kotvy, hloubku osazení, rozteč, vzdálenosti od okraje a požadavky na instalaci.

Prohlášení o vlastnostech (DoP) uvádí deklarované vlastnosti stavebního výrobku tam, kde je to relevantní.

Dokumentace se musí vždy vztahovat ke konkrétnímu výrobku a zamýšlenému použití. Samotná existence ETA neznamená, že je automaticky vhodná každá konfigurace.

Zjistěte více o dokumentaci ETA a DoP >

Vypočítejte kotvy pro spojení oceli s betonem podle EN 1992-4

U konstrukčních kotev dodatečně osazených do betonu nestačí vybrat výrobek pouze podle publikované hodnoty zatížení. Celý spoj musí být posouzen podle skutečného zatížení, stavu betonu a geometrie kotvení.

Fabory Anchor Calculator pomáhá projektantům a inženýrům posuzovat dodatečně osazené kotvy pro konstrukční použití v betonu v souladu s EN 1992-4.

Zadejte parametry projektu a vyhodnoťte vhodná kotevní řešení podle skutečné aplikace.

Kalkulátor vám pomůže:

  • Posoudit tahové a smykové zatížení
  • Vypočítat podmínky kombinovaného zatížení
  • Navrhovat pro trhlinový a netrhlinový beton
  • Zohlednit rozteč kotev a vzdálenosti od okraje
  • Vyhodnotit různé konfigurace kotev
  • Posoudit požární a seizmické podmínky, pokud jsou relevantní
  • Porozumět tomu, proč kotva nesplňuje zadané požadavky
  • Generovat výpočtové zprávy pro projektovou dokumentaci

Použijte Fabory Anchor Calculator >

Časté chyby při kotvení oceli do betonu

Mnoha problémům s kotvením lze předejít kontrolou aplikace ještě předtím, než výrobek dorazí na stavbu.

  • Výběr kotvy pouze podle jejího průměru
  • Použití jediné katalogové hodnoty zatížení bez ověření celého kotvení
  • Opomenutí požadavků pro trhlinový beton
  • Ignorování rozteče kotev a vzdáleností od okraje
  • Použití kotvy mimo podmínky jejího schválení
  • Nedodržení předepsaného postupu instalace

Od specifikace po instalaci s Fabory

Spolehlivé spojení oceli s betonem vyžaduje koordinaci mezi návrhem, nákupem a montáží. Fabory podporuje zákazníky v oblasti ocelových konstrukcí od počátečního výběru kotev až po dodávku výrobků a poradenství při instalaci.

Podpora může zahrnovat:

  • Mechanická a chemická kotevní řešení
  • Šrouby do betonu
  • Podporu při výběru kotev
  • Podporu s Fabory Anchor Calculator
  • Technické informace o výrobcích
  • Podporu s ETA a dokumentací, kde je to relevantní
  • Pokyny k instalaci
  • Dostupnost výrobků a dodávky zaměřené na potřeby projektu

Zohlednění těchto požadavků před objednávkou může pomoci snížit počet náhradních řešení, chybějící dokumentaci, zpoždění při instalaci a zbytečné přepracování.

Prozkoumejte technické informace o kotvení

Rozšiřte své znalosti faktorů, které ovlivňují výběr kotev a konstrukční návrh:

Potřebujete pomoc se spojením oceli s betonem?

Kotvení oceli do betonu může být složité v případech, kdy je třeba zohlednit konstrukční zatížení, omezenou geometrii, trhlinový beton, více kotev nebo dodatečné požadavky na požární či seizmickou odolnost.

Specialisté společnosti Fabory vám mohou pomoci posoudit aplikaci, identifikovat vhodná kotevní řešení a získat příslušné technické informace.

Kontaktujte specialistu Fabory >

Často kladené otázky o kotvení oceli do betonu

Najděte odpovědi na běžné otázky týkající se výběru kotev, konstrukčního upevnění a spojení oceli s betonem.

Jaké kotvy lze použít k upevnění oceli do betonu?

Ocel lze k betonu upevnit pomocí kotevních systémů, jako jsou mechanické kotvy, chemické nebo lepené kotvy a šrouby do betonu. Vhodné řešení závisí na zatížení, stavu betonu, geometrii spoje, způsobu montáže a rozsahu příslušného schválení výrobku.

Mám použít mechanickou nebo chemickou kotvu?

Žádný z těchto systémů není automaticky lepší. Mechanické kotvy mohou umožnit efektivní montáž a u vhodných výrobků okamžité zatížení. Chemické kotvy mohou nabídnout větší návrhovou flexibilitu a menší rozpěrné síly. Správná volba závisí na aplikaci, geometrii, stavu betonu, zatížení a požadavcích na montáž.

Lze šrouby do betonu použít pro upevnění oceli k betonu?

Ano, pokud je konkrétní šroub do betonu vhodný a schválený pro zamýšlenou aplikaci. Vždy je třeba zkontrolovat příslušné zatížení, stav betonu, hloubku osazení, rozteč a vzdálenosti od okraje.

Potřebuji kotvu vhodnou pro trhlinový beton?

Pokud může v místě kotvy dojít ke vzniku trhlin, měla by být vybraná kotva vhodná pro trhlinový beton, pokud to návrh vyžaduje. Pokud nelze beton spolehlivě považovat za netrhlinový, je třeba zohlednit podmínky trhlinového betonu.

Jaké informace jsou potřeba pro výpočet konstrukční kotvy?

Mezi typické vstupní údaje patří pevnost a stav betonu, tahové a smykové zatížení, počet a poloha kotev, geometrie upevňovaného prvku, vzdálenosti od okraje, rozteč kotev, dostupná hloubka osazení, tloušťka prvku a případné požadavky na požární nebo seizmickou odolnost.

Může Fabory Anchor Calculator pomoci s návrhem spojení oceli s betonem?

Ano. Fabory Anchor Calculator pomáhá posuzovat dodatečně osazené kotvy pro konstrukční použití v betonu v souladu s EN 1992-4 na základě zadaného zatížení, podmínek betonu a geometrie kotvení pro konkrétní aplikaci.

Prozkoumejte Fabory Anchor Calculator >

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.