text.skipToContent text.skipToNavigation
Omlouváme se za technické potíže. Aktuálně se na našem webshopu nezobrazují ceny produktů. Na odstranění problému pracujeme. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Assortment Standard and Non-Standard

Variace v širokém rozsahu

Každý, kdo se pohybuje na trhu se spojovacím materiálem od roku 1947, ví, co zákazník chce a co hýbe trhem. Stále je však nutné naslouchat přáním zákazníků a sledovat vývoj trhu. Díky tomuto přístupu udržujeme rozsáhlý sortiment společnosti Fabory v aktuálním stavu..

Fabory má jeden z nejširších sortimentů se šrouby a maticemi, podložkami, šrouby, závitovými tyčemi, kotevními výrobky, slepými nýty a mnoha dalšími spojovacími materiály. Většinu těchto kategorií výrobků dodáváme ze skladu.

Ať už se jedná o matici M1, k jejímuž pozorování je téměř nutná lupa, nebo o matici M110, k jejímuž zvednutí je zapotřebí strojní zařízení: v rámci jednoho rozměru se počítadlo počtu matic v sortimentu společnosti Fabory již vyšplhá nad čtyřicet. To ukazuje hloubku sortimentu Fabory. Matice se od sebe liší materiálem, pevnostní třídou a povrchovým pokrytím. U žádného jiného výrobku společnosti Fabory nenajdete tolik variant jako u matic.

KPI2.png

Široký a hluboký

Bezkonkurenční sortiment spojovacího materiálu s řešením pro každý požadavek zákazníka.
KPI3.png

Dynamická nabídka

Pečlivě sledujeme trendy a vývoj v oboru, abychom udrželi sortiment v aktuálním stavu.
KPI5.png

Dodávka ze skladu

Od standardních po nestandardní: většina je k dispozici skladem.
KPI1.png

Dostupné online

Webový obchod poskytuje přístup k našemu kompletnímu sortimentu více než 120 000 spojovacích prvků.
F1 Product Assortment

100 milionů pozinkovaných matic

Jedním z mnoha kontejnerů, které k nám přijíždějí každý týden, je kontejner plný pozinkovaných matic třídy 8. Ročně se jich přes pověstný pult Fabory prodá 100 milionů, což je přibližně 877 tun. Téměř ke každé pozinkované matici samozřejmě patří vhodný šroub, podložka nebo vrut (samozřejmě ne vrut do dřeva). Ta vystavila funkční součásti této matice povětrnostním vlivům a korozi. To zvýšilo poptávku po ocelových maticích s povrchovou úpravou vločkovým zinkem. Sortiment Fabory reaguje na tuto poptávku přibližně 2 000 výrobky s povrchovou úpravou zinková vločka. Povlak má vysokou odolnost proti korozi při nízké tloušťce vrstvy a je šetrný k životnímu prostředí, protože neobsahuje chrom 6+.

Nezničitelná titanová síla v motoristickém sportu

Zatímco pozinkovaná matice třídy 8 má velmi vysokou míru odstranění, sortiment Fabory zahrnuje také výrobky s výrazně nižší mírou odstranění. Tyto články mají vysokou relevanci. Vezměme si například titanovou matici. Dobrý příklad výrobku, který se používá zřídka, ale ve specifických situacích. Vzpomeňte si na motoristický sport, letecký průmysl a lékařská a námořní řešení. Díky svým příznivým vlastnostem se titan také často používá ve výměnících tepla a potrubích, při výrobě zařízení a strojů a při stavbě jachet. Tento materiál má příznivé vlastnosti, jako je nízká hmotnost, vysoká pevnost, tepelná odolnost a velmi dobrá odolnost proti korozi. Matice se používá v kombinaci se šrouby, podložkami a závitovými tyčemi ze stejného materiálu.

 
 
“
"From the galvanised class 8 nut to the titanium nut: At Fabory you will find standard articles to products that are ‘top of the bill’, directly available from stock" 

Odolnost v prostředí s chloridy

Další položkou, kterou pravděpodobně nevyzvedáváte denně, ale po které je specifická poptávka, je matice z nerezové oceli A8 odolné vůči chloridům. Tato matice se úspěšně používá v prostředí s obsahem chloridů, jako jsou kryté bazény a dopravní tunely. Dalším dobrým příkladem je zpracovatelský průmysl, kde se používají chemikálie. Výrobek, který je jedinečný díky super-austenitickému materiálu 1.4529 odolnému vůči chloridům, lze považovat za luxusní verzi nerezové oceli. Tato matice se používá v kombinaci se šrouby, podložkami a svorníky ze stejného materiálu.


Reakce na každý požadavek zákazníka 

Různá montážní řešení ukazují šíři sortimentu Fabory. To z nás dělá mistry v oblasti upevňovacích prvků. Variabilita spojovacího materiálu znamená, že dokážeme reagovat na každou poptávku, ať už se jedná o výrobky ve velkém množství, nebo o výrobky, které se používají ve specifických situacích.

Zobrazit celou nabídku

Zákazníci se spoléhají na široký sortiment společnosti Fabory. Při své každodenní práci cítí zákazníci podporu také díky našim chytrým logistickým řešením, která udržují stav zásob. V případě dotazů a potřeby technického poradenství přicházejí na pomoc naši odborníci.

Více informací o našem sortimentu pro jednotlivá odvětví najdete zde.

Chcete se dozvědět více o našich konkrétních sadách? Přečtěte si je zde.

Fabory Assortment of Fasteners

Masters in Fasteners

Pomocí poradenství, výpočtů a zkoušek dospějeme ke správnému návrhu a použití konkrétních spojovacích prvků. Sortiment 120 000 spojovacích prvků ve všech požadovaných provedeních, velikostech a typech materiálů vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení. Fabory Quality & Engineering radí zákazníkům s nejbezpečnějším spojením. Tím vytváříme klid na duši. Zaměstnanci vaší společnosti se mohou nadále soustředit na hlavní úkoly.
 

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.