text.skipToContent text.skipToNavigation
In-House Accreditation

Okamžité řešení

Jeden z našich dlouholetých zákazníků staví průmyslová sila v areálu poblíž Stuttgartu. Výstavba však byla přerušena po kontrole ze strany regionálního Regierungspräsidium-Bautechnik. Během tohoto přerušení se oddělení Quality & Engineering společnosti Fabory ukázalo jako nepostradatelné.

Inspektor rozhodl o zastavení stavby, protože zákazník nebyl schopen prokázat, že šrouby s vnitřním šestihranem a matice unesou požadované zatížení. Důvodem bylo nesplnění požadavků Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) platného pro tuto konstrukci.

Zákazník okamžitě kontaktoval oddělení Quality & Engineering společnosti Fabory. Testovali jsme v souladu s požadavky německé inspekční služby a evropských norem. Ještě v témže týdnu zákazník oznámil, že práce na stavbě již byly obnoveny. Zelenou dostal poté, co jsme mu poskytli potřebné informace k pokračování. Naše vlastní laboratoř vystavila všechny požadované certifikáty.

Výhody interní laboratoře

icon-data.png

Zákaznicky specifické protokoly

Vypracování certifikátů spojovacího materiálu v souladu s ISO 16228 a vyhotovení zkušebních protokolů podle pokynů zákazníka.
icon-screw.png

Vlastní zkušební metody

Široká škála vlastních zkušebních metod. Speciálně pro spojovací materiál, pro chemickou analýzu, mechanické vlastnosti, rozměrové charakteristiky a fyzikální vlastnosti.
icon-list.png

Nezávislé posouzení

Nezávislost na výrobci při posuzování technického problému. Můžeme nabídnout profesionální řešení na základě vlastních měření a simulací.
 
In-House Laboratory

Objektivita laboratoře

Naštěstí pro naše zákazníky se situace jako ta ve Stuttgartu nestává každý týden. Jakmile si to situace zákazníka vyžádá, naše oddělení Quality & Engineering okamžitě reaguje a zahájí šetření možných příčin problému. Při tomto výzkumu nás podporuje naše laboratoř. Laboratoř společnosti Fabory představuje pro zákazníky jasnou přidanou hodnotu a odlišuje nás od ostatních technických velkoobchodů. Je taková interní laboratoř objektivní a nezávislá? Naštěstí ano. V rámci naší akreditace ISO/IEC 17025 probíhá v laboratoři každoročně externí audit. Ten mimo jiné posuzuje objektivitu a neutralitu laboratoře i jejích zaměstnanců.

Správná a spolehlivá měření

Každé čtvrtletí obdržíme zkušební vzorky od certifikované organizace, u nichž je například nutné stanovit a vykázat chemickou analýzu nebo pevnost v tahu. Tyto výsledky měření jsou porovnávány s výsledky přibližně 200 akreditovaných laboratoří z celého světa a následně zasílány akreditačnímu orgánu. Každý zaměstnanec laboratoře je každé čtvrtletí hodnocen na základě výsledků, kterých v tomto testování dosáhne. Tento způsob práce zajišťuje, že společnost Fabory nejen provádí správná a spolehlivá měření, ale že zaměstnanci tato měření vykonávají správně a nestranně.

Zákaznicky specifické protokoly a certifikáty

Významnou výhodou vlastní laboratoře je nezávislost na dodavateli při posuzování reklamací. Pokud šroub splňuje požadavky a přesto vznikne problém, může oddělení Quality & Engineering společně se zákazníkem hledat příčinu – ta může spočívat v konstrukci, montáži nebo aplikaci. Následně navrhneme řešení. V akreditované laboratoři jsou na základě výsledků měření vypracovávány také zákaznicky specifické protokoly a certifikáty, například podle EN ISO 16228 F3.1. Tyto certifikáty jsou uznávány například v normě pro ocelové konstrukce EN 1090-2.


“
„Každý závitový spoj má správný šroub, matici nebo vrut. Musí splňovat specifikaci. Někdy musí spoj rovněž vyhovovat dalším předpisům nebo jsou kladeny vyšší požadavky na kvalitu, než stanoví norma. To závisí na konkrétní aplikaci.“
Tim Koopman
Manager Engineering

Posuzování nových dodavatelů

Kromě provádění kontrol v laboratoři se oddělení Quality & Engineering podílí také na výběru dodavatelů. Kvalita produktu totiž začíná volbou dodavatelů. Potenciální noví dodavatelé vyplňují dotazník a my schvalujeme vzorky produktů. V závislosti na typu výrobku dokonce kontrolujeme mikroskopickou strukturu oceli a porovnáváme ji s požadavky. Tato struktura může mnohé prozradit o tom, zda výrobce zvládá svůj výrobní proces do nejmenšího detailu.

Globální akceptace

Výrobci kritických položek jsou navíc společností Fabory auditováni přímo na místě. Certifikace ISO nebo dokonce Automotive (IATF) nemá všude na světě stejnou hodnotu. Tento audit posuzuje, zda výrobní proces splňuje požadavky a zda je nutné přijmout další opatření pro schválení společností Fabory. Nejen z hlediska kvality produktu a sledovatelnosti šarží, ale také z hlediska environmentálních a pracovních podmínek. Následuje zkušební období, během něhož kontrolujeme každou šarži z hlediska klíčových charakteristik v naší laboratoři akreditované podle ISO/IEC 17025.

Řízení šarží

Během celého interního logistického procesu od příjmu zboží ve společnosti Fabory až po dodání zákazníkovi je v ERP systému využíváno řízení šarží: každá výrobní šarže zůstává oddělena od ostatních a lze ji dohledat jak k výrobci, tak k zákazníkovi. Díky tomuto způsobu práce dokážeme případný problém izolovat co nejrychleji. Přesně víme, které produkty pocházejí z jakých výrobních šarží, a případné problémy u zákazníka tak řešíme rychle a správně.

In-House Laboratory
In-House Laboratory

Tyto zkoušky provádíme v Quality & Engineering každý den:

  • Zkouška tahem na kompletním šroubu nebo kombinaci šroub–matice (až do maximálního zatížení 60 tun nebo 600 kN)

  • Chemická analýza oceli nebo nerezové oceli

  • Tvrdost povrchu a jádra (v HRC, HRBw, HV)

  • Zkouška v solné mlze (zkouška odolnosti proti korozi)

  • Automatická měření rozměrů

  • Kontrola závitu pomocí kalibrů v různých tolerančních systémech nebo pomocí optického měření

Prověřit, poradit & vyřešit

Poskytujeme poradenství ohledně správného a nákladově nejefektivnějšího výběru produktu, povrchových úprav a montážních pokynů. V případě potřeby provádíme v aplikační laboratoři simulace montáže u zákazníka a posuzujeme zajišťovací systémy nebo únosnost lehkých konstrukčních dílů (např. pomocí trhacích nýtů). Pravidelně také zkoumáme odolnost proti korozi v testu solnou mlhou u menších konstrukcí v porovnání se samostatnými spojovacími prvky.

Naše vybavení využíváme k podložení poskytovaného poradenství. Analyzujeme montážní podmínky, jako je předpětí šroubu, úhlová deformace a upínací síla. Společně dospějeme k nejlepšímu řešení spojení. Kontaktujte prosím oddělení Quality & Engineering na adrese technology@fabory.com.

O oddělení Quality & Engineering jsme napsali ještě více! Přečtěte si články a zjistěte, jak vám může oddělení nejlépe pomoci.

Vše o odbornosti oddělení Quality & Engineering

Odborníci na spojovací materiál

Pomocí poradenství, výpočtů a zkoušek společně dospějeme ke správnému návrhu a aplikaci specifického spojovacího materiálu. Náš sortiment 120 000 spojovacích prvků v požadovaném provedení, rozměru a typu materiálu vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím pomáhají chytrá logistická řešení. Oddělení Quality & Engineering radí zákazníkům ohledně nejbezpečnějšího spojení. Tak vytváříme jistotu. Zaměstnanci ve vaší společnosti se mohou nadále soustředit na své klíčové úkoly.

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.