text.skipToContent text.skipToNavigation
Building & Construction

Pro každé spojení existuje vhodný produkt se stavebními spojovacími prvky.

Jako dodavatel nebo stavební společnost chcete dostávat spojovací materiál přímo ze skladu. Fabory, jeden z předních dodavatelů spojovacího materiálu v Evropě, dodává denně ze skladů ve Wednesbury, Tilburgu, Brně a Seixalu. Nabízíme široký sortiment stavebních spojovacích prvků z oceli a nerezové oceli a souvisejících produktů. Naše dodávky pokrývají několik odvětví, včetně strojírenství, petrochemie a výroby nákladních aut, přívěsů a autobusů. Naše produkty jsou také široce využívány ve stavebnictví, kterému se na této stránce budeme více věnovat.

Ať už jde o dočasné upevnění bednění, umístění nosníků nebo montáž terasy z tvrdého dřeva, můžete se na nás spolehnout při všech přípravných, konstrukčních a dokončovacích pracích. Vaše spoje musí být pevné, bezpečné a především trvanlivé. Fabory nabízí rozsáhlý výběr vysoce kvalitního spojovacího materiálu od renomovaných značek, což zaručuje špičkovou kvalitu.

Naše vztahy se zákazníky a dodavateli jsou stejně silné jako vaše spojení. Naše stavební spojovací prvky vytvářejí bezpečné a trvalé spoje, což vede ke spolehlivé výstavbě. Od poradenství a pomoci s výběrem produktů v počáteční fázi až po řešení neočekávaných problémů na stavbě vás podporujeme v každém kroku.

Šrouby: nejefektivnější technika upevnění pro dřevostavby

Šrouby jsou nezbytné pro téměř všechny úkoly ve dřevostavbách. Jsou považovány za jednu z nejlepších metod upevnění pro dřevo, protože jejich závitová konstrukce unese vysoké zatížení a zároveň zachovává flexibilitu spoje.

Nejnovější pokroky v konstrukci šroubů – speciálně navržené hroty, vzory závitů, povlaky a techniky pohonu – výrazně zkrátily dobu montáže. Navíc zlepšily bezpečnost při instalaci.

Díky široké nabídce typů šroubů, materiálů, tvarů hlav a pohonů vždy najdete v Fabory ten správný šroub. To zaručí, že váš projekt bude dokončen rychle, bezpečně a elegantně s použitím správných stavebních spojovacích prvků.

Od lehkých po těžké betonové konstrukce

Ať už potřebujete lehké upevnění na stěnách nebo stropech, nebo těžké konstrukce kotvené do betonového podkladu, sortiment kotevních produktů Fabory vám nabízí řešení.

Nabízíme hmoždinky v různých tvarech a velikostech pro lehká spojení v cihle, pórobetonu a běžném betonu. Sortiment zahrnuje standardní nylonové hmoždinky a ocelové hmoždinky vhodné pro rychlé použití metrických šroubů.

Naše univerzální mechanické kotvy jsou dostupné v různých velikostech a typech, včetně bezpečnostních kotev, průvlekových šroubů, zapuštěných kotev a pouzder. Jsou k dispozici z pozinkované oceli (pro suché interiéry), oceli se speciálními povlaky a nerezové oceli A4 (pro vlhké a náročné venkovní prostředí). Instalace je rychlá a jednoduchá a poskytuje pevné spojení. Jsou vhodné pro trhlinový i netrhlinový beton, s různými evropskými technickými schváleními (ETA, Opt1/7, C1/C2).

Pro rychlou a snadnou montáž jsou výborným řešením betonové šrouby, protože nevyžadují hmoždinky. Sledujte náš e-shop pro nové přírůstky.

Jaké jsou výhody chemických kotev?

Chemické kotvy nezatěžují podklad a jsou proto vhodné téměř pro jakoukoli aplikaci. Účinně fungují v teplém, chladném i vlhkém prostředí. Pro optimální kotvení je zásadní, aby byl otvor čistý: před instalací odstraňte prach a volné částice.

Rychlé a efektivní svazování

Stahovací pásky jsou mimořádně účinným řešením pro svazování různých předmětů, zejména kabelů a vodičů. Nabízíme kompletní sortiment pásek, včetně standardní řady a UV-odolných variant, všechny zesílené stavebními spojovacími prvky pro vyšší spolehlivost. K dispozici jsou také specializované typy, jako jsou opakovaně použitelné pásky a varianty s podstavci, očky nebo štítky. Naše nabídka zahrnuje také různé barvy pro pokrytí rozmanitých potřeb. Kromě samotných pásek náš program zahrnuje široký výběr příslušenství a montážních nástrojů, aby přesně splnil všechny požadavky.

Vylepšené instalační produkty

Nabízíme rozmanitý výběr upevňovacích produktů se stavebními prvky pro snadné a rychlé instalace. Náš lehký kolejnicový systém je ideální pro rychlé a efektivní upevnění prvků, jako jsou trubky, ventilační kanály a kabelové žlaby. Tento komplexní modulární systém zjednodušuje a urychluje proces montáže, přičemž kolejnice a konzoly jsou navrženy s dokonale sladěnými konektory a předmontovanými stavebními prvky. Pozinkované verze jsou určeny pro vnitřní instalace a splňují standardní i požární bezpečnostní požadavky.

Technické inovace v ocelových spojeních

Upevňovací systém Lindapter efektivně řeší složité ocel-ocel spoje ve stavebních konstrukcích. Tento systém je rychlou a cenově výhodnou alternativou k vrtání nebo svařování na místě. Ať už stavíte novou budovu, integrujete stávající konstrukci nebo vytváříte nosný rám, tato prémiová řada nabízí vhodné řešení pro každou potřebu.

Závitové vložky pro dřevěné konstrukce

Fabory nabízí rozsáhlý sortiment závitových vložek speciálně navržených pro dřevěné konstrukce. Tyto vložky jsou spolehlivé a snadno použitelné v různých aplikacích – od nosného dřeva po interiérový design, fasády, schodiště, kuchyně a nábytkářský průmysl. Vytvářejí spojení mezi základními komponenty a metrickými šrouby a přinášejí výhody, jako jsou opakovatelné podmínky šroubování, samovrtné vlastnosti a řešení vhodné pro každý druh dřeva, které lze zlepšit speciální povrchovou úpravou.

Relevantní a flexibilní výběr

Fabory je známá svou rozsáhlou a detailní nabídkou spojovacích materiálů a souvisejících produktů. S více než 150 000 dostupnými řešeními zahrnuje naše portfolio vlastní položky i uznávané špičkové značky. Naši nabídku pečlivě vybíráme, abychom zajistili:

  • Konzistentní a špičkovou kvalitu, která maximalizuje výkon konečného produktu při udržitelné výstavbě.

  • Trvalý přístup k technické podpoře a poradenství od Fabory a jejích partnerů. Správné produkty minimalizují nutnost úprav konečného výsledku, což přispívá k efektivitě nákladů a rychlejšímu dokončení projektu.

  • Naše odborné znalosti a servisní kapacity pomáhají uživatelům zvládat výzvy při aplikaci produktů.

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Řešení na míru v oblasti MRO produktů

Požadavky zákazníků na spojovací materiál a služby se mohou v jednotlivých odvětvích výrazně lišit. Fabory se zaměřuje na zákazníka a vždy usiluje o to, aby přinesl maximální hodnotu. Poskytujeme poradenství při výběru a dodávkách různých produktů MRO (Maintenance, Repair and Operations), včetně stavebních materiálů, nářadí a osobních ochranných prostředků (OOPP).

Chemické spoje

Roste poptávka po chemických spojovacích prostředcích, které se používají jako lepidla a tmel. Díky našim partnerstvím v této oblasti se můžete spolehnout na odborné poradenství a podporu při každé výzvě v oblasti lepení.

Nářadí

Naše široká nabídka zahrnuje ruční nářadí, elektrické nářadí a akumulátorové nástroje, které umožňují efektivní a bezpečnou práci. Nabízíme také systémy pro ukládání a přepravu, které zajistí ochranu vašich nástrojů a usnadní jejich přenášení.

Bezpečnostní produkty

Bezpečnost je pro nás nejvyšší prioritou. Proto nabízíme širokou škálu OOPP od renomovaných značek. Chraňte své zaměstnance před riziky, která mohou ohrozit jejich zdraví a bezpečnost. Díky pečlivě vybrané nabídce Fabory budou vaše pracovní procesy bezpečné a efektivní.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo

Další značky

  • Stavba lodí a jachet
  • Strojírenství
  • Výrobci a montážní firmy
  • Zpracovatelský průmysl

Maximální pohodlí při objednávání s MyFabory

Na Fabory.com máte 24/7 přístup k obrovskému sortimentu spojovacího materiálu. Díky pokročilým funkcím vyhledávání a chytrým filtrům je nalezení správného produktu rychlé a snadné.

MyFabory, náš samoobslužný portál, poskytuje bezpečný a jednoduchý způsob zadávání objednávek. Vytvoření účtu trvá jen několik minut a okamžitě získáte přístup ke všem funkcím. Navíc můžete propojit více uživatelů s jedním firemním účtem, čímž si udržíte kontrolu nad procesem objednávek prostřednictvím oprávnění a rozpočtů.

Online nabízíme více než 450 000 produktů, z nichž mnoho je okamžitě k dispozici ze skladu, s podrobnými technickými specifikacemi. Přehledná struktura kategorií a různé vyhledávací funkce vám umožní najít správný produkt během několika kliknutí.

Při dokončování objednávky si můžete vybrat z několika platebních metod. Kromě iDeal a platební karty můžete objednávat také na fakturu. Aktuální cenové dohody se zobrazí přímo v košíku. Dodávka obvykle probíhá do 24 hodin na vybrané místo a objednávku můžete sledovat pomocí track & trace v MyFabory.

Potřebujete okamžitě produkty nebo radu?
Žádný problém! Fabory má několik Technical Service Centres v Nizozemsku a Belgii, které jsou denně otevřeny a pomohou vám se všemi dotazy týkajícími se spojovacího materiálu a produktů MRO.

Dodávky specifické pro místo

Pokud vaše práce vyžaduje dodávky na různá místa, kontaktujte nás a probereme možnosti doručení on-site.

Zajištění klidu na duši

Ve Fabory si nevybíráte pouze z široké nabídky spojovacího materiálu pro stavebnictví, ale získáváte také přístup k rozsáhlé kolekci nářadí, osobních ochranných prostředků a dalších stavebních produktů. Pokud si nejste jisti svým výběrem, nabízíme vám osobní poradenství, technické výpočty a testy produktů i aplikací. Tyto služby zajišťují nejbezpečnější a nejvhodnější spojení. Díky tomu se vy a váš tým můžete s naprostým klidem soustředit na své hlavní úkoly.

Často kladené otázky

1

Jaké typy spojovacího materiálu pro stavebnictví Fabory dodává?

Fabory dodává spojovací materiál a související produkty pro dřevo, beton, ocel a instalační práce. Sortiment zahrnuje vruty do dřeva a konstrukční vruty, samovrtné šrouby, šrouby do betonu, hmoždinky, mechanické a chemické kotvy, stahovací pásky, systémy montážních lišt, závitové vložky, upevňovací systémy pro spoje ocel na ocel a související produkty MRO, nářadí a osobní ochranné prostředky. Podle konkrétní aplikace jsou výrobky dostupné z oceli, pozinkované nebo speciálně povlakované oceli a korozivzdorné oceli.

2

Může Fabory dodat spojovací materiál pro vysoce zatížené aplikace v betonu?

Ano. Fabory nabízí mechanické a chemické kotvy, šrouby do betonu a kotevní produkty pro vysoká zatížení v popraskaném i nepopraskaném betonu. V závislosti na výrobku jsou k dispozici varianty z pozinkované oceli, oceli se speciálními povlaky a korozivzdorné oceli A4. Pro konstrukční a dodatečně osazované kotvení jsou dostupné výrobky s Evropským technickým posouzením. Mezi dostupné značky patří fischer, Rawlplug a MaxxFast.

3

Nabízí Fabory sady nebo balení přizpůsobené konkrétním projektům?

Ano. Fabory může sestavit zákaznické sady obsahující potřebné položky ve správném množství, zabalené a dodané jako jeden celek. Sady mohou mít podobu malých sáčků i kompletních palet a lze je přizpůsobit potřebám výroby, instalace, údržby nebo konkrétního projektu. Společné dodání souvisejících součástí omezuje čas strávený hledáním, chyby při manipulaci, třídění na místě a množství odpadu.

4

Jaké certifikace a normy kvality se vztahují na stavební spojovací materiál Fabory?

Použitelné normy a schválení závisí na výrobku a jeho zamýšleném použití. Pro předepnuté konstrukční spoje jsou k dispozici sestavy konstrukčních šroubových spojů podle EN 14399, zatímco mnoho mechanických a chemických kotevních produktů je dostupných s Evropským technickým posouzením. Systém řízení kvality Fabory je certifikován podle ISO 9001 a kontrolu kvality podporuje vlastní laboratoř akreditovaná podle ISO/IEC 17025.

5

Jak mohu u Fabory objednat spojovací materiál pro stavebnictví?

Spojovací materiál pro stavebnictví lze objednat prostřednictvím internetového obchodu Fabory a MyFabory, pomocí připojení EDI nebo naskenováním čárových kódů výrobků funkcí FastScan v aplikaci Fabory. Zákazníci mohou společnost Fabory kontaktovat také kvůli technické nebo obchodní podpoře. Mnoho objednávek skladových položek lze dodat do 24 hodin, skutečná dostupnost a dodací lhůta však závisí na výrobku, místě dodání a podmínkách objednávky.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.