text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Kitting Assortment

Produkty už nemusíte vyhledávat sami

Sortiment společnosti Fabory nyní čítá více než 120 000 spojovacích prvků a stále se rozrůstá. Tak rozsáhlý sortiment vyžaduje také rozsáhlé možnosti při sestavování konkrétních sad. Díky tomu, že obdržíte sadu, nemusí vaši zaměstnanci na dílně hledat jednotlivé položky. To zajišťuje ještě efektivnější způsob práce. Obdržíte soupravu na míru a můžete si být jisti, že máte vždy požadované položky ve správném množství.

An Example of Kitting from Fabory with Labelling

Vždy správná sada

Chcete, aby procesy při provádění každodenních činností probíhaly hladce. Ať už jste zodpovědní za montáž konkrétního výrobku, nebo za údržbu stroje: nechcete, aby vám chyběla jediná položka. Matice v různých provedeních, slepé nýty, závitové tyče. Ať už je složení jakékoliv, při montáži výroby se musíte spolehnout na správnou sadu.

Společnost Fabory jako komplexní dodavatel se o to postará za vás. Speciální položky, standardní položky a C-díly dodáváme každý týden v sestavených sadách. Jedna sestavená sada se již může skládat ze šroubu, dvou podložek a matice. S těmito sadami pracují vaši vlastní zaměstnanci nebo technici, kteří si takovou sadu berou každý den s sebou. Koneckonců se často jedná o stejné výrobky, které jsou sestaveny pro konkrétní aplikaci.

assortiment_icon.png

Malé sady

Čtyři černé pozinkované šrouby, čtyři nylonové zátky, čtyři podložky a šroubovací bit. Společně se dodávají v malém sáčku. Vaši technici nebo zákazníci budou mít vždy po ruce správné množství spojovacího materiálu pro instalaci vašeho výrobku.
Plaatje2.png

Sady modulů

Krabice obsahující přesný počet různých velikostí šroubů s vnitřním šestihranem z nerezové oceli, pojistných podložek, matic a plastových krytů. Veškerý spojovací materiál, který potřebujete pro montáž stroje v sériové výrobě.
Plaatje1.png

Projektové sady

Velké montážní projekty vyžadují komplexní specifikaci různých spojovacích prvků. Šrouby a matice velkých rozměrů ve vysoké pevnostní třídě, speciální svorníky a obří kolíky. Příklady předmětů, které dohromady tvoří stavebnici pro stavbu větrného mlýna ve velkých objemech.
 

Efektivita na pracovišti

Nemusíte vše dělat sami. Samozřejmě si můžete sami naskládat matice, šrouby a podložky do krabice, ale nemusíte. Mnohem efektivněji funguje, když se spojovací materiál dodává ve složených pytlích nebo v paletách naskládaných na sebe. Při specifické instalaci nemusíte přemýšlet, zda máte po ruce všechny potřebné montážní materiály. Společnost Fabory vám dodá potřebný spojovací materiál jako kompletní sadu v množství, které potřebujete. Sady se liší velikostí: od sáčku až po paletu. Bez ohledu na velikost je sada přizpůsobena vašim každodenním procesům.

Efektivní práce zabraňuje chybám. Předcházením chybám šetříte čas a náklady. Tím, že společnost Fabory sdružuje všechny potřebné spojovací materiály do specifických sad, vám pomáhá zvýšit efektivitu. Společně zefektivníme vaše procesy a snížíme celkové náklady na vlastnictví (TCO).

Kitting for Fasteners
 
 
                             “
"Pro některé zákazníky je správné dodání sady stejně důležité jako samotné zboží. Procesy přece musí běžet dál." 
Rob Marcus
Product Category Manager bij Fabory

Specifický zákazník

Většina spojovacích prvků z kompozitní sady pochází ze standardního sortimentu. Přibližně dvacet procent upevňovacích materiálů ze sady nakupujeme samostatně. Jakmile jsou tyto články na skladě, doplníme je. Šrouby M8x30 nebo M8x40 jsou ve Fabory skladem. Potřebujete pouze šroub M8x37? Pak jej přidáme do stavebnice. Kromě odchylných rozměrů mohou mít spojovací prvky také odchylnou povrchovou úpravu. Přesto si jiní zákazníci přejí všechny články v žárově pozinkovaném provedení. I to je možné. Sestavy jsou sestaveny až tehdy, když jsou přítomny všechny komponenty.

Každou soupravu lze sestavit na zakázku v požadované frekvenci. Představte si montáž motoru větrného mlýna, kdy jedna stavebnice dorazí na místo určení prostřednictvím tří palet. Společnost Fabory se o vše postará. To se týká správných položek na správném místě, ve správném počtu, řízení kvality a sledovatelnosti.

Zajímá vás, jak pro vás můžeme sestavit stavebnice? Rádi vám o tom povíme více! Máte dotazy k sortimentu Fabory? Pošlete e-mail našim kolegům z oddělení řízení produktových kategorií.

Zaujala vás tato stránka? O sortimentu Fabory se toho dozvíte mnohem více. Prohlédněte si také níže uvedené stránky:

Masters in Fasteners

Pomocí poradenství, výpočtů a zkoušek dospějeme ke správnému návrhu a použití konkrétních spojovacích prvků. Sortiment 120 000 spojovacích prvků ve všech požadovaných provedeních, velikostech a typech materiálů vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení. Fabory Quality & Engineering radí zákazníkům s nejbezpečnějším spojením. Tím vytváříme klid na duši. Zaměstnanci vaší společnosti se mohou nadále soustředit na hlavní úkoly.
 

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.