text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Agriculture

Kompletní sortiment pro výrobce a údržbářské společnosti

Při každodenním provozu chcete, aby vaši zaměstnanci měli kdykoli přístup k požadovanému množství spojovacích prvků. Výměna nebo odstávka stroje či vozidla, které vyrábíte nebo udržujete v zemědělském sektoru, stojí čas i peníze. S Fabory můžete snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO). Společně optimalizujeme váš logistický proces. Díky tomu můžete pracovat co nejefektivněji, s podporou našich digitálních řešení.

Váš přidělený kontakt ve Fabory porozumí i půl slovu. Sdělte mu, které spojovací prvky by měly být zahrnuty do vašich skladových skříní.

Fasteners for Agricultural Industry

Optimální úroveň zásob a přehled

Mnoho společností v zemědělském sektoru – výroba strojů, stavebnictví a údržba – udržuje stabilní úroveň. Snižování nákladů zůstává prioritou. Nechcete mít příliš mnoho zásob ve skladu, ale vždy dostatečnou zásobu spojovacích prvků. To je typické zejména pro firmy se sezónní výrobou. Používáte Fabory Logic? Poté získáte prostřednictvím MyFabory Insights přehled o svých objednávkách a zásobách kdykoli. To pomáhá předcházet a omezovat nedostatky. V MyFabory Insights můžete využívat reporty, které poskytují nepřetržitý přehled o zásobách spotřebního materiálu pomocí barevných kódů.

Zákazník mluví

AVR z belgického Roeselare je jednou ze společností v sektoru zemědělských strojů, která se při každodenní výrobě spoléhá na Fabory Logic. Filip Boone, taktický nákupčí, vysvětluje: „Náš specializovaný kontakt ve Fabory nám poskytuje přehled o spotřebě spojovacích prvků a přesně ukazuje, které jsou rychloobrátkové a které méně. Společně rozhodujeme, které spojovací prvky chceme mít skladem. Také nám radí při výběru alternativních dodavatelů v zemědělské výstavbě, jejichž materiály můžeme umístit do skříní Logic.“

Boone ví, že krátká doba provozu strojů téměř vůbec netoleruje prostoje. „Stroje musí zvládnout více v extrémnějších podmínkách. Kvůli méně kvalifikovanému personálu musí být obsluha intuitivní a jednoduchá, což často koliduje s technologickým pokrokem.“ Přečtěte si zde, jak AVR efektivně řídí výrobní proces díky optimálnímu řízení zásob.

Posilte své spojení těmito spojovacími prvky

Na jaké spojovací prvky se nejvíce spoléhají výrobci a servisní společnosti při svých objednávkách od Fabory? V sektoru zemědělské výstavby se firmy spoléhají na prvky jako Nord-Lock Expander, který umožňuje opravu přímo na opotřebovaném materiálu. Svařování a vyvrtávání nejsou nutné díky tomuto trvalému řešení proti opotřebení. Jaké další materiály se často objednávají? Podívejte se na top 7 níže.

Top 7

Spojovací prvky s povlakem ze zinkových vloček

K ochraně dílů před vnějšími vlivy je k dispozici několik povlaků. Povlak ze zinkových vloček se skládá ze zinkových a hliníkových vloček spojených anorganickou maticí. Nabízí vysokou odolnost proti korozi, tenkou vrstvu, nevzniká vodíková křehkost a neobsahuje šestimocný chrom (Cr6+). Fabory nabízí více než 2 000 položek se zinkovými vločkami přímo ze skladu.

Zákaznické položky

Ve Fabory chápeme, jak důležité je pracovat rychle a efektivně při údržbě strojů. Proto dodáváme z našich skladů materiály, které naléhavě potřebujete – včetně zákaznických položek, jako jsou šrouby s nestandardní délkou (např. 183 mm místo standardních 180 mm).

Lubrinox: předmazané spojovací prvky

Dobrým příkladem nově vyvinutých prvků od Fabory jsou šrouby, matice a vruty Lubrinox. Při použití nerezových spojovacích prvků dochází často k zadírání závitů, což znemožňuje jejich povolení. Pasta by to mohla vyřešit, ale vyžaduje to čas navíc a čištění. Lubrinox zajišťuje trvalé mazání spoje.

Nářadí, výrobky pro obrábění kovů a ochranné prostředky

Kromě spojovacích prvků se výrobci a stavební a údržbářské firmy v zemědělství spoléhají na Fabory také při dodávkách nářadí, výrobků pro obrábění kovů, ochranných prostředků a C-dílů. Zajišťujeme další položky, které potřebujete, i ty, které jste si dříve zajišťovali sami – vše v jednom balíku. V našem e-shopu najdete také produkty značek běžně používaných v zemědělství.

Fabory aplikace

Objednáváte si spojovací prvky také prostřednictvím aplikace Fabory? Takto předejdete chybám a ušetříte čas při objednávce. Pokud potřebujete účet MyFabory nebo si chcete aplikaci stáhnout, na této stránce najdete všechny výhody.

Fasteners installed onto agricultural machinery
Logo's agri

Vytváření klidu a jistoty

Na oddělení kvality a inženýringu mají naši technici znalosti, které rádi sdílejí, aby bylo dosaženo bezpečných spojů. Podporujeme vás jako výrobce nebo údržbáře při výběru správných spojovacích prvků z našeho širokého sortimentu. Nabízíme řešení a poradenství ohledně spojovacích prostředků, různých návrhů a aplikací. Kromě toho odborníci Fabory provádějí výpočty a testy, které pomáhají zajistit bezpečné spoje v zemědělských strojích. Úzce spolupracujeme s normalizačními institucemi a technickými komisemi. Tato spolupráce zaručuje vysokou úroveň technických znalostí a informací. Všechny tyto faktory vytvářejí klid a jistotu, což vám a vašim zaměstnancům umožňuje soustředit se na hlavní úkoly.

Kontaktujte nás a prodiskutujte možnosti.

Odborníci na spojovací materiál

Díky znalostem výrobků, výpočtům a zkouškám dospějeme ke správnému návrhu a použití konkrétních spojovacích prvků. Náš sortiment 120 000 spojovacích prvků v jakémkoli provedení, velikosti a typu materiálu vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. Aplikace RFID je jedním z chytrých řešení, které vám společnost Fabory Logic nabízí. Každé řešení poskytuje cennou podporu pro řízení zásob vaší společnosti. Vytváří tak klid na práci, kdy se zaměstnanci vaší společnosti mohou nadále věnovat svým hlavním úkolům.

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.