text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Semicon & Medical

Vždy na dosah ten správný spojovací materiál

Působíte v oboru Semicon & Medical (polovodičový a lékařský průmysl)? Pak se musíte vypořádat s vysoce kvalitními požadavky a přísným projektovým přístupem. Jako nepostradatelný článek výrobního procesu byste neměli myslet na to, že zaměstnanci vyberou špatný spojovací materiál. Společnost Fabory vás podpoří při přípravě projektu, během jeho trvání i ve fázi následné péče (servis a opravy). Díky logistickým řešením společnosti Fabory Logic máte jistotu optimální dostupnosti spojovacího materiálu a vaše celkové náklady na vlastnictví (TCO) zůstávají co nejnižší.

Společnost Fabory podporuje sektor Semicon & Medical mimo jiné:

  • Výroba, konstrukce a generální opravy systémů CT, zobrazovacích systémů MR a různých dalších lékařských periferií.
  • Výroba litografických systémů pro výrobu mikročipů.
Medical
© ASML

Čistá místnost

Váš výrobní nebo montážní proces určuje stupeň technické čistoty, který se vztahuje na používané spojovací prvky a nástroje. Společně s našimi partnery v oblasti čištění zajišťujeme, aby byly z výrobků odstraněny nečistoty a aby mohly být použity ve vaší aplikaci bez rizika kontaminace. Procesy čištění se zaměřují na tyto druhy znečištění:

  • Zbytky z výrobního procesu, jako jsou otřepy a třísky.
  • Zbytky z výrobního prostředí, jako je prach, vlákna a písek.
  • Skvrny od procesních zbytků, inhibitorů koroze nebo otisků prstů

Požadovaný stupeň čistoty určuje, v jakém rozsahu může být výše uvedená kontaminace přítomna a jaké ověřovací metody musí být použity k jejímu prokázání. U některých aplikací postačí kontrola pomocí (UV) světla a u jiných aplikací může být vyžadována analýza zbytkového plynu (RGA).

Kromě toho je důležité vzít v úvahu nejen požadavky na čistotu, ale také další metalurgické nebo tribologické vlastnosti výrobků. Někdy jsou nutná i další bezpečnostní opatření. Například může být nutné použít úpravu EPK (elektrolytické leštění a kolsterizace), aby se zaručila výkonnost výrobku v podmínkách ultračistoty.

Hledáte čisticí proces, jako je výše uvedený, nebo máte jiné požadavky? Neváhejte nás kontaktovat a prodiskutovat s námi možnosti.

Řešení Fabory Logic, jako RFID a váhové skříně, lze integrovat do vašeho prostředí čisté místnosti a zajistit tak snadný přístup ke všem potřebným položkám.

Nejčastěji objednávané spojovací prvky

Které spojovací prvky se nejčastěji objevují na objednávkách zákazníků v tomto odvětví? Zde je deset nejdůležitějších:

Související produkty

Ve společnosti Fabory se specializujeme na spojovací prvky a širokou škálu souvisejících produktů. Naše nabídka zahrnuje lepidla, těsnicí materiály, maziva, ruční a elektrické nářadí, ochranné vybavení a čisté produkty. Vzhledem k rostoucímu významu inteligentního řízení C-dílů úzce spolupracujeme se zákazníky a dodavateli, abychom vytvořili přizpůsobenou škálu produktů, služeb a odborných znalostí.

Odborníci Fabory jsou k dispozici, aby vám poradili s uživatelskou přívětivostí a spolehlivým výkonem. Neváhejte nás kontaktovat s dotazy ohledně konkrétních řešení spojů nebo použití souvisejících produktů.

Prohlédněte si naši kompletní nabídku na Fabory.com.

Semicon brands

To je důvod, proč si odvětví Semicon & Medical vybírá společnost Fabory:

✓ Rychlé a flexibilní dodávky všech typů spojovacího materiálu, které splňují zadané specifikace.

✓ Více než 150 000 různých spojovacích prvků na skladě.

✓ Na základě vašeho očekávaného použití vám dodáme požadovaný spojovací materiál pro čisté prostory ve správný čas.

✓ Spojovací prvky jsou plně sledovatelné díky systému řízení kvality ISO9001.

✓ Kontrola kvality v akreditované laboratoři A2LA společnosti Fabory.

✓ Služby jako VMI (Vendor Managed Inventory) na místě a digitální integrace, jako je MyFabory, vám usnadní objednávání.

Vytváříme pocit bezpečí

Ve společnosti Fabory si můžete vybrat z více než 150 000 spojovacích prvků. Jsou k dispozici v jakémkoli požadovaném provedení, velikosti a typu materiálu. Tak rozsáhlý sortiment vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení, která poskytují přehled o spotřebě. S využitím řešení RFID i váhové skříně získáte přístup k vlastnímu VMI monitoru v MyFabory. Ten poskytuje přehled o historické spotřebě zásob a naší výkonnosti. Kombinace nabídky řešení a poskytování přehledu je jedinečná.

Kromě těchto řešení poskytují odborníci společnosti Fabory poradenství, výpočty a testy. Pomáhají realizovat bezpečná spojení. To vytváří klid v duši, takže se vy i vaši zaměstnanci můžete nadále soustředit na hlavní úkoly.

Kontaktuje nás a poraďte se s námi o možnostech.

Medical

Masters in Fasteners

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.