Kotvení – Technické informace a výběr kotev
Výběr správné kotvy závisí na více faktorech než jen na samotném produktu. Zatížení, základní materiál, stav betonu, vzdálenost od okraje, rozteč kotev, hloubka osazení a způsob montáže mohou ovlivnit vlastnosti a spolehlivost kotevního systému.
Technické informace společnosti Fabory o kotvení pomáhají projektantům, montážním pracovníkům a nákupním specialistům porozumět faktorům, které ovlivňují výběr a montáž kotev – od lehkých upevnění až po konstrukční kotvení do betonu.
Kotvy jako základ spolehlivého spoje
Od upevnění zábradlí do betonu až po ukotvení ocelového sloupu do základu – každá aplikace klade na kotevní systém jiné požadavky.
Správné řešení závisí mimo jiné na působícím tahovém a smykovém zatížení, základním materiálu, trhlinovém nebo netrhlinovém betonu, rozteči kotev, vzdálenostech od okraje a podmínkách montáže. Pro dosažení stanovených parametrů jsou stejně důležité správné vrtání, vyčištění otvoru, správná hloubka osazení a odborná montáž.
U konstrukčních upevnění do betonu může být rovněž nutné ověřit návrh kotvení podle normy EN 1992-4 s využitím údajů o vlastnostech uvedených v příslušném Evropském technickém posouzení (ETA).
Navrhujte konstrukční kotvy pomocí Fabory Anchor Calculator
Výpočet kotev může zahrnovat několik vzájemně souvisejících faktorů, včetně zatížení, stavu betonu, geometrie kotev, roztečí a vzdáleností od okraje.
Fabory Anchor Calculator vám pomáhá navrhovat dodatečně osazované kotvy pro konstrukční použití v betonu v souladu s normou EN 1992-4. Zadejte podmínky projektu, abyste mohli určit vhodná řešení kotvení a zjistit, proč alternativní kotvy nemusí splňovat požadavky návrhu.
- Navrhujte dodatečně osazované kotvy podle EN 1992-4
- Provádějte výpočty pro trhlinový i netrhlinový beton
- Posuzujte návrhové podmínky při požáru a zemětřesení
- Generujte výpočtové zprávy pro projektovou dokumentaci
Použít Fabory Anchor Calculator >
Prozkoumejte naše informace o kotvení
Najděte praktické informace o výběru kotev, zatížení, základních materiálech, montáži a podmínkách, které ovlivňují vlastnosti kotevních systémů.
Typy kotev
Seznamte se s různými typy kotev a faktory, které ovlivňují výběr správného řešení pro vaši aplikaci.
Zatížení kotev
Zjistěte, jak tahové, smykové a kombinované zatížení ovlivňuje výběr kotev a vlastnosti kotevního systému.
Základní materiály pro kotvení
Zjistěte, jak beton, zdivo, duté materiály a další podklady ovlivňují výběr a vlastnosti kotev.
Trhlinový a netrhlinový beton
Seznamte se s tlakovými a tahovými oblastmi v betonu a zjistěte, jak mohou trhliny ovlivnit výběr a návrh kotev.
Montáž kotev
Seznamte se s různými způsoby montáže a zjistěte, proč jsou správné vrtání, umístění a instalace zásadní pro správnou funkci kotev.
Podmínky kotvení
Zjistěte, jaký vliv mají vzdálenost od okraje, rozteč kotev, hloubka osazení, stav betonu, koroze a požadavky na požární odolnost.
Praktický návrh kotvení
Zjistěte, které praktické faktory by měli projektanti zohlednit při navrhování spolehlivých, bezpečných a ekonomických kotevních aplikací.
Potřebujete pomoc s výběrem nebo výpočtem kotvy?
Ne každou kotevní aplikaci lze vyřešit pouze výběrem produktu. Techničtí specialisté společnosti Fabory vám mohou pomoci posoudit požadavky aplikace, vybrat vhodné řešení kotvení a poskytnout technickou podporu pro kritické upevňovací aplikace.
Často kladené otázky o kotvení
Najděte odpovědi na některé z nejčastějších otázek týkajících se výběru, návrhu a výpočtu kotev.
Které faktory určují, jakou kotvu mám použít?
Výběr kotvy závisí mimo jiné na působícím zatížení, základním materiálu, stavu betonu, vzdálenostech od okraje, rozteči kotev, hloubce osazení, podmínkách prostředí a požadavcích příslušného schválení produktu.
Kdy je nutný výpočet kotvení?
Konstrukční a bezpečnostně kritická upevnění by měla být navržena v souladu s příslušnou návrhovou normou a schválením produktu. Pro dodatečně osazovaná upevnění do betonu v Evropě stanovuje norma EN 1992-4 rámec pro návrh, který se používá společně s údaji o vlastnostech z příslušného Evropského technického posouzení (ETA).
Může Fabory pomoci s výpočtem kotevní aplikace?
Ano. Fabory Anchor Calculator podporuje návrh dodatečně osazovaných kotev pro konstrukční použití v betonu v souladu s normou EN 1992-4. Techničtí specialisté společnosti Fabory vám mohou také poskytnout podporu pro konkrétní kotevní aplikace.