text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast Fasteners

Installazione efficiente con tecnologia di fissaggio di alta qualità

MaxxFast offre soluzioni di fissaggio di livello professionale progettate per garantire velocità, affidabilità e prestazioni. Dalle viti universali per legno con marcatura CE e viti autoforanti fino agli ancoranti meccanici adatti a tutte le capacità di carico, inclusi i modelli per carichi pesanti ThruMaxx e ProMaxx; la gamma è scelta dai professionisti per offrire risultati affidabili in un'ampia varietà di applicazioni.

Shop MaxxFast

MAXXFAST PROFESSIONAL HARDWARE LOGO
Icons-6.png

Faster installation

Innovative fastening technology reduces assembly times

Trusted reliability

Affidabilità di livello professionale

Prodotti certificati e durevoli, progettati per ambienti impegnativi.

Complete fastener supply icon

Soluzioni complete di fissaggio

Una gamma versatile per supportare i professionisti nei progetti di tutti i giorni.

Perché scegliere MaxxFast?

Installazione più rapida, maggiore produttività

La gamma MaxxFast comprende prodotti con caratteristiche che consentono di risparmiare tempo, dalle viti autoforanti che eseguono foratura e maschiatura in un'unica operazione fino all'opzione di impronta ttap®, che migliora la precisione di installazione e riduce il numero di viti danneggiate.

Prestazioni affidabili di cui i professionisti possono fidarsi

I prodotti sono realizzati secondo standard riconosciuti – marcatura CE, certificazione ETA e norme DIN – garantendo prestazioni costanti nelle applicazioni più impegnative.

Progettato per durare

Sviluppato per applicazioni impegnative nei settori dell'edilizia, dell'industria e della produzione, garantisce installazioni di lunga durata, minori esigenze di manutenzione e maggiore sicurezza per l'installatore.

Soluzioni per molteplici materiali e applicazioni

Un unico marchio di fiducia con una gamma che copre le principali soluzioni di fissaggio, tra cui viti universali per legno, ancoranti per carichi pesanti e tasselli in nylon, supporta numerose attività in cantiere, semplificando gli acquisti e la gestione delle scorte.

Woodscrews

Installazione efficiente con tecnologia di fissaggio di alta qualità

Le soluzioni innovative di fissaggio MaxxFast permettono ai professionisti di lavorare in modo efficiente e preciso. La gamma comprende fissaggi, utensili e componenti tecnici di alta qualità, conformi alle normative RoHS e REACH. I professionisti si affidano ogni giorno alle viti per legno marchiate CE, viti autofilettanti e ancoraggi meccanici/chimici certificati ETA di MaxxFast.

Viti universali per legno

MaxxFast offre viti per legno con marchio CE in un’ampia gamma di misure e tipologie. Adatte per legni duri, laminati o teneri, sono disponibili in acciaio zincato o inox (A2), con teste svasate, tonde o flangiate. Il sistema di azionamento può essere Pozidriv o l’innovativo ttap®.

Sistema di azionamento rivoluzionario ttap®

La gamma include viti da terrazza e strutturali. Il sistema ttap® riduce notevolmente i tempi di installazione. Compatibile con utensili Torx®, il design stick-fit garantisce una presa salda e riduce il rischio di slittamento (cam-out), migliorando precisione e sicurezza.

Viti con marcatura CE

Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, tipi di impronta e finiture superficiali, le viti MaxxFast garantiscono prestazioni ottimali in tutti i progetti.

Prodotti di ancoraggio

Dagli ancoranti per carichi pesanti fino agli ancoranti per carichi leggeri e per materiali cavi, la gamma completa di prodotti di ancoraggio garantisce la soluzione più adatta al carico e al materiale di base.

Cassette assortimento e seghe a tazza

Le seghe a tazza MaxxFast offrono prestazioni di taglio ottimali su un'ampia gamma di materiali grazie al design a dentatura variabile, mentre le cassette assortimento sono accuratamente selezionate per garantire un'installazione rapida ed efficiente.

Industries

Furniture Building Industry Icon

Furniture Building

Petrochemical Industry

Electrical Appliances

Product Spotlight

MaxxFast wood screws Icon

Universal wood screws

CE-marked universal wood screws for optimal performance in exotic wood, laminate and traditional softwoods

Material: Zinc plated or stainless steel (A2)

Head type: Countersunk, pan and flange head.

Drive type: Pozidriv or ttap®

MaxxFast self-drilling screws Icon

Self-drilling screws

Eliminate the need for separate drilling and tapping operations with MaxxFast's range of self-drilling screws.

Material: Zinc plated conforming to DIN 7504 & ISO 15480/15842:1999 standards or stainless steel (A2).

Head type: Countersunk, hex and pan.

Drive type: Phillips, square, hex or ttap®

MaxxFast heavy duty anchors icon

Heavy-duty anchors

ThruMaxx through-bolts and ProMaxx anchors for high-load applications in cracked and non-cracked concrete.

ThruMaxx - Through-bolts ETA Option 7 certified with a double embedding design for high resistance up to C50/60 concrete.

ProMaxx - Anchors delivering high-performance anchoring solutions with ETA Option 1 certification for cracked and non-cracked concrete.

Masters in Fasteners

Assortment

Fabory is the ideal choice for all your fastening needs. Our product portfolio includes a wide range of standard fasteners and custom solutions for various applications, complemented with C-parts.

Fabory Logic

Fabory helps you access Fasteners and C-parts and uses innovative dashboards to provide insights into your consumption, helping you reduce your TCO. Fabory Logic offers RFID, Optical-Eye, Weight Scales, and Merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory prioritises quality and reliability, strongly emphasising refined quality management and specialised control systems to support your fastener selection.

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.