Fixadores para estruturas de aço: guia de seleção
Está a especificar fixadores para estruturas de aço? A EN 15048 abrange conjuntos de aparafusamento estrutural não pré-esforçados, enquanto a EN 14399 abrange conjuntos de alta resistência destinados à pré-tensão. Nas ligações aço-betão, verifique separadamente cargas, suporte, instalação e avaliações técnicas.
Este guia ajuda engenheiros e equipas de compras a comparar normas, conjuntos, ancoragens e documentação exigida nos projetos.
Que fixadores se utilizam na construção em aço?
Utilizam-se conjuntos de aparafusamento estrutural, ancoragens mecânicas e químicas, parafusos para betão, varões roscados e fixadores standard. O projeto da ligação, as cargas e o ambiente orientam a seleção.
Aparafusamento estrutural
As ligações aço-aço podem exigir conjuntos pré-esforçados ou não pré-esforçados. Confirme o sistema completo e o método de aperto.
Compreender as normasSistemas de ancoragem
As ligações aço-betão exigem a verificação do betão, cargas, profundidade, distâncias às bordas e avaliação técnica do produto.
Comparar métodos de fixaçãoDocumentação técnica
Confirme conformidade, avaliações, certificados de inspeção e rastreabilidade antes de encomendar.
Consultar a documentaçãoEN 15048 ou EN 14399: qual é a diferença?
A EN 15048 aplica-se a conjuntos estruturais não pré-esforçados (SB). A EN 14399 abrange conjuntos de alta resistência destinados à pré-tensão. Dimensões semelhantes não tornam os sistemas intercambiáveis.
| Critério de seleção | EN 15048 | EN 14399 |
|---|---|---|
| Tipo de conjunto | Conjuntos estruturais não pré-esforçados (SB) | Conjuntos estruturais de alta resistência destinados à pré-tensão |
| Pré-tensão | Sem pré-carga controlada especificada | Pré-carga especificada no projeto da ligação |
| Base de seleção | Projeto da ligação, especificação do conjunto e requisitos de execução | Projeto da ligação, sistema completo, método de aperto e requisitos de execução |
| Verificação na compra | Encomendar o conjunto conforme adequado | Encomendar componentes compatíveis como conjunto completo e confirmar a montagem |
Esta comparação é indicativa. Prevalecem o projeto, as normas aplicáveis e as instruções de montagem.
Conjuntos estruturais HV e HR
HV e HR são sistemas distintos da série EN 14399. HR é definido na EN 14399-3 e HV na EN 14399-4. Não misture parafusos, porcas e anilhas dos dois sistemas.
Sistema HV
Sistema pré-tensionado da EN 14399-4, com geometria de porca e rosca diferente da HR. Consulte a especificação do projeto.
Sistema HR
Sistema pré-tensionado da EN 14399-3, com componentes de conceção diferente da HV. É frequente em projetos de estruturas de aço no Reino Unido.
Como selecionar fixações para aço em betão
Ancoragens mecânicas e químicas pós-instaladas fixam placas de base, consolas e suportes ao betão. Considere cargas, condições do suporte e utilização avaliada, não apenas o diâmetro.
Ancoragens mecânicas
Buchas de expansão e parafusos para betão transmitem cargas por um mecanismo mecânico. Verifique a avaliação técnica e as condições de instalação.
Ver ancoragens mecânicasAncoragens químicas
Sistemas de resina ou injeção são utilizados com varões roscados aprovados ou elementos compatíveis. A limpeza do furo, temperatura e cura afetam o desempenho.
Ver ancoragens químicasO que deve verificar antes de selecionar uma ancoragem?
- Material base: resistência do betão e condição fissurada ou não fissurada.
- Cargas e geometria: tração, corte, distâncias às bordas, espaçamentos e espessura da peça.
- Instalação: furação, limpeza, profundidade, binário de aperto e cura quando aplicável.
- Ambiente: corrosão, temperatura, fogo e exposição específica.
- Avaliações: ETA ou avaliação relevante e EN 1992-4 quando aplicável.
Varões roscados e pernos em estruturas de aço
Varões roscados e pernos são utilizados em suportes, suspensões e ligações de base. Confirme classe de resistência, dimensões, material, acabamento e compatibilidade.
Nas ancoragens aderentes utilize apenas varões e sistemas abrangidos pela respetiva avaliação. Um varão standard não é automaticamente um componente aprovado.
Requisitos de ETA, DoP e certificação
Os documentos exigidos dependem do produto, utilização prevista, mercado e especificação do projeto. Confirme-os antes da compra.
Avaliação Técnica Europeia (ETA)
Uma ETA avalia desempenhos específicos do produto. Confirme as utilizações previstas, suportes e condições de instalação.
Declaração de Desempenho (DoP)
A DoP declara o desempenho do produto segundo as regras aplicáveis aos produtos de construção. É distinta da ETA.
Marcação CE e requisitos de mercado
Verifique a marcação e os documentos aplicáveis ao produto e ao mercado. Nem todos os fixadores seguem as mesmas regras.
Certificados e rastreabilidade
Quando necessário, solicite documentos de inspeção, como EN 10204 tipo 3.1, e identificação de lotes. Não substituem a DoP nem a avaliação.
Lista de verificação para fixadores estruturais
Cinco verificações para alinhar projeto, compras, instalação e qualidade.
- Confirmar a ligação: aço-aço ou aço-betão e necessidade de pré-tensão controlada.
- Especificar o conjunto completo: norma, sistema, dimensão, classe, material, acabamento e componentes compatíveis.
- Verificar condições de serviço: cargas, corrosão, temperatura e requisitos especiais.
- Planear a instalação: furação, aperto, profundidade, cura e qualificação dos instaladores.
- Acordar o pacote documental: declarações, avaliações, certificados de inspeção e rastreabilidade.
Perguntas frequentes sobre fixadores estruturais
Qual é a diferença entre EN 15048 e EN 14399?
A EN 15048 aplica-se a conjuntos estruturais não pré-esforçados. A EN 14399 abrange conjuntos de alta resistência destinados à pré-tensão. A seleção depende do projeto e da especificação.
Os parafusos HV e HR são intercambiáveis?
Não. HV e HR são sistemas diferentes da EN 14399. Não misture parafusos, porcas ou anilhas entre sistemas.
O que é um conjunto de aparafusamento estrutural?
É um conjunto coordenado de componentes de fixação para ligações estruturais, especificado e fornecido segundo a norma aplicável.
Qual é a diferença entre ancoragens mecânicas e químicas?
As mecânicas utilizam um mecanismo físico de ancoragem. As químicas utilizam resina ou injeção avaliada com componentes de aço compatíveis.
Qual é a diferença entre ETA e DoP?
A ETA documenta prestações avaliadas. A DoP é a declaração de desempenho do fabricante ao abrigo das regras aplicáveis. Têm funções diferentes.
Que documentação deve ser verificada para fixadores estruturais?
Conforme a aplicação, confirme identificação, declarações, conformidade, ETA relevante, certificados de inspeção e rastreabilidade.
Descubra produtos e experiência técnica Fabory
Consulte as categorias Fabory e contacte a equipa para questões de especificação, fornecimento ou documentação.
Conjuntos estruturais
Veja sistemas não pré-esforçados EN 15048 e de alta resistência EN 14399.
Fixações para betão
Compare ancoragens mecânicas e químicas.
Apoio à construção em aço
Conheça os produtos e serviços Fabory ou contacte um especialista.
Informação técnica geral. Siga o projeto, normas em vigor, avaliações e instruções do fabricante. Exige revisão técnica antes da publicação.
Precisa de ajuda com fixadores estruturais ou documentação?
A Fabory apoia na seleção de aparafusamento estrutural, ancoragens e documentação para o projeto.
Creating peace of mind.