Zylinderstifte
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Stifte und Schlüssel
Zylinderstifte
39090
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
Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet DIN 7979 D Stahl 60±2HRC Blank
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
The tolerance class of outer diameter d is m6.
The nominal length (L tolerance class js15) includes the rounded ends.
Shank with slight flat or small groove at the manufacturers discretion.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
The tolerance class of outer diameter d is m6.
The nominal length (L tolerance class js15) includes the rounded ends.
Shank with slight flat or small groove at the manufacturers discretion.
Normen
DIN
7979-D