text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, während der Feiertage kann sich der Versand verzögern. Bitte bestellen Sie rechtzeitig. Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten finden Sie in
dieser Meldung
.
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
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
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
Sicherungsmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sicherungsmuttern
12910
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
Vollmetallmuttern mit Klemmteil, metrisch DIN 980V Stahl Elektrolytisch verzinkt 10
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
10
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
10
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Normen
DIN
980-V
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
NF
E25-410