Unterlegscheiben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Scheiben und Ringe
Unterlegscheiben
38183
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
Unterlegscheiben ISO 7090 ISO 7090 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr
3+
200 HV
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
200 HV
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Info
Plain washers with a minimum hardness of 200HV.
Because of the compression strength these washers are appropriate in combination with bolts with a maximum property class 8.8 or/and with nuts with a maximum property class 8.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
200 HV
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Info
Plain washers with a minimum hardness of 200HV.
Because of the compression strength these washers are appropriate in combination with bolts with a maximum property class 8.8 or/and with nuts with a maximum property class 8.
Normen
ISO
7090