text.skipToContent text.skipToNavigation
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, während der Feiertage kann sich der Versand verzögern. Bitte bestellen Sie rechtzeitig. Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten finden Sie in dieser Meldung.

Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 08.8

Artikelnummer
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Normen

ISO 10642

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.