text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, während der Feiertage kann sich der Versand verzögern. Bitte bestellen Sie rechtzeitig. Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten finden Sie in
dieser Meldung
.
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Senkkopfschrauben
07405
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 010.9
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Normen
ISO
10642
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar