Sechskant-Flanschschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Sechskant-Flanschschrauben
01257
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
Sechskantschrauben mit Flansch DIN 6921 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Normen
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162