Sechskant-Flanschschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Sechskant-Flanschschrauben
04135
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
Sechskantschrauben mit Flansch, metrisches Feingewinde DIN 6921 Stahl Blank 10.9
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
10.9
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
10.9
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Special features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large holes (oversized) and/or tooling holes can be covered by the flange.
A washer is not necessary.
Normen
EN
1665
DIN
6921