text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Rostfreistahl A2 (AD-W2) 70 für Druckbehälter

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info for pressure vessels
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2 (AD-W2)

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info for pressure vessels
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2 (AD-W2)
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
  • Sizes with a diameter > M24 are minimal property class 50.für Druckbehälter

Normen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.