Sechskantbolzen und -schrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Sechskantbolzen und -schrauben
01410
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
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf isometrisch Gewinde DIN 933 Stahl Feuerverzinkt 8.8
Best selling
Best selling
Best selling
Best selling
Best selling
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch DIN 933
Normen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114