Sechskantbolzen und -schrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Sechskantbolzen und -schrauben
52012
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
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Rostfreistahl A2 (AD-W2) 70
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2 (AD-W2)
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2 (AD-W2)
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Normen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114