Fabory app
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
Sechskantbolzen und -schrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Sechskantbolzen und -schrauben
52011
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A2 (AD-W2) 70 für Druckbehälter DIN 933
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Sechseck
Zusätzliche Info
for pressure vessels
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2 (AD-W2)
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Sechseck
Zusätzliche Info
for pressure vessels
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2 (AD-W2)
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.für Druckbehälter DIN 933
Normen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114