text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern mit Flansch DIN 6923 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 8
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 8
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of hexagon nuts with flange:
  • The flange enables built up forces under the nut to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Normen

DIN 6923
ISO 4161
NF E25-406

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.