text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern mit Flansch DIN 6923 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 10
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 10
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of hexagon nuts with flange:
  • The flange enables built up forces under the nut to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Normen

DIN 6923
ISO 4161
NF E25-406

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.