text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl C35 (AD-W7) Blank für Druckbehälter

Artikelnummer
Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info for pressure vessels
Material Stahl
Material technisch C35 (AD-W7)
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank

Spezifikationen

Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info for pressure vessels
Material Stahl
Material technisch C35 (AD-W7)
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.für Druckbehälter

Normen

ISO 4032

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.