Sicherungsmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sicherungsmuttern
12370
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
Sechskant-Sicherungsmutter mit nichtmetallischem Einsatz ASME b18.16.6, NE UNF ASME B18.16.6 Stahl Elektrolytisch verzinkt Gr.N2
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
Gr.N2
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Unie Gewinde fein
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
Gr.N2
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Unie Gewinde fein
Info
Number thread diameters (#) are style NM lock nuts, other diameters are style NE lock nuts.
When in case of order 1 INCH-12TPI is not explicitly stated the 14TPI UNS type will be supplied.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Normen
ASME
B18.16.6