Kontermuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Kontermuttern
51093
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
Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisch DIN 439 2 Rostfreistahl A2 035 Linksgewinde
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
035
Antriebsart
Sechseck
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Links (LH)
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
035
Antriebsart
Sechseck
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Links (LH)
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Normen
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar