Halbrundkopfschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Halbrundkopfschrauben
51023
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
Produkte mit Innensechskant ISO ≈7380-1 Rostfreistahl A2
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
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
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
These screws are fully threaded.
Normen
ISO
7380-1