Sicherungsmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sicherungsmuttern
12511
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
Prevailing torque type hexagon nut with plastic insert, high type with brown ring BN 205107-3 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
These prevailing torque type nuts according to BN 205107-3 have a brown nylon ring.
The ring is from heat-stabilized polyamide that whitstands temperatures from 150 °C - 180 °C.
Normen
DIN
6924
ISO
7040