Sicherungsmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sicherungsmuttern
51718
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
Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, hoch, DIN 982 Rostfreistahl A2
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Antriebsart
Sechseck
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
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
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Normen
DIN
982
ISO
7040