Innensechskant-Stellschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
07890
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1936 DIN ≈916 Stahl Blank 45H
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Normen
ASME
B18.3.6M
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183