Innensechskant-Zylinderschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
07175
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr
3+
8.8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Gewinde
Metrisches Gewinde
Normen
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125