text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel LUBRINOX A2 70

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden. Warum sich Lubrinox® entschieden hat verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite® Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Artikelnummer
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Größen mit einem Durchmesser > M20 und Größen mit einer Länge > 8xd sind minimale Eigenschaftsklasse 50.

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.