Der Korrosionsschutz von Zink- oder Zinklegierungsschichten kann durch eine Passivierung der Produkte erheblich verbessert werden. Bei der klassischen Form dieser Nachbehandlung bildet sich eine extrem dünne Chromatschicht mit einer Dicke von etwa 0,1 µm. Diese Schicht verschließt die Poren in der Zink- oder Zinklegierungsschicht und bindet zusätzlich Sauerstoff.
Herkömmliche Chromatschichten enthalten häufig sechswertiges Chrom, Cr(VI), und verfügen dadurch über eine besondere Selbstheilungseigenschaft. Bei mechanischen Beschädigungen können lösliche Salze des sechswertigen Chroms innerhalb der Passivierungsschicht die freigelegten Bereiche wieder schützen beziehungsweise erneut passivieren.
Der Nachteil dieser Nachbehandlung besteht darin, dass Cr(VI) als gefährlich und umweltschädlich gilt, da es giftig und krebserzeugend ist. Seine Verwendung in der EU ist eingeschränkt und wurde durch verschiedene Vorschriften und Richtlinien, darunter RoHS und ELV, schrittweise verboten. Einzelheiten zu Chromat-Konversionsschichten sind in der internationalen Norm ISO 4520 beschrieben.
Je nach Dicke und Zusammensetzung der Passivierungsschicht kann die Farbe von transparent, auch als weiß bezeichnet, über Blau und Gelb bis hin zu Schwarz variieren.
Weiße oder blaue Passivierung
Dies ist die am häufigsten verwendete Passivierungsart für Verbindungselemente. Sie bietet einen geringen Korrosionsschutz und wird daher für Anwendungen im Innenbereich empfohlen.
Schwarze Passivierung
Die schwarze Passivierung bietet den gleichen Schutzgrad wie die weiße oder blaue Passivierung und wird in der Regel aufgrund ihrer schwarzen Farbe gewählt. Herkömmliche schwarze Passivierungen können Cr(VI) enthalten.
Gelbe Passivierung
Diese Passivierungsart bietet eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit und wurde häufig für Außenanwendungen empfohlen. Aufgrund ihres erheblichen Cr(VI)-Gehalts geht ihre Verwendung jedoch kontinuierlich zurück.
Olivgrüne Passivierung
Olivgrüne Passivierungen werden hauptsächlich für militärische Anwendungen eingesetzt. Ihre Korrosionsbeständigkeit ist mit der gelben Passivierung vergleichbar oder etwas höher. Herkömmliche Ausführungen können ebenfalls Cr(VI) enthalten.
Passivierung mit dreiwertigem Chrom Cr(III)
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu gefährlichen Stoffen, wie RoHS, REACH und ELV, musste eine neue Passivierungsschicht ohne Cr(VI) entwickelt werden. Anstelle von Cr(VI), das in herkömmlichen schwarzen, gelben, braunen und grünen Chromatschichten enthalten ist, verwenden die meisten neu entwickelten Passivierungsschichten dreiwertiges Chrom, abgekürzt Cr(III).
Einige Cr(III)-Passivierungen können eine höhere Korrosionsbeständigkeit bieten als Cr(VI)-Passivierungen. Sie werden häufig als Dickschichtpassivierungen bezeichnet. Eine dünne Schicht kann etwa 0,08 bis 0,1 µm dick sein, während eine Dickschicht eine Stärke von ungefähr 0,2 bis 0,3 µm aufweist.
Am häufigsten wird eine transparente Dünnschichtpassivierung verwendet. Dickschichtpassivierungen weisen häufig einen irisierenden Farbeffekt auf. Auf Zinkschichten erscheinen sie bläulich-gelblich-grünlich und auf Zinklegierungsschichten gelblich-grünlich. Sie bieten eine höhere Korrosionsbeständigkeit als gelbe Cr(VI)-Passivierungen. Zur weiteren Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit und/oder des Erscheinungsbildes der Beschichtung kann zusätzlich eine Versiegelung aufgebracht werden.
Beim galvanischen Beschichtungsverfahren wird elektrischer Strom eingesetzt, um Zink oder Zinklegierungen abzuscheiden. Der Strom bewirkt außerdem, dass das Wasser im Elektrolytbad teilweise durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird.
Der Sauerstoff entweicht aus der Flüssigkeit des Bades, während Wasserstoffionen in das Material des Verbindungselements eindiffundieren und sich zu Wasserstoffmolekülen verbinden können. Dieser Vorgang geht mit einer Volumenzunahme einher, die hohe Spannungen im Metallgefüge verursacht. Bei zusätzlicher äußerer Zugbeanspruchung können diese Spannungen zu verzögert auftretenden, spontanen Sprödbrüchen führen.
Wasserstoffversprödung kann auch durch das Beizen verursacht werden, das beim Feuerverzinken eingesetzt wird, wenn keine Inhibitoren verwendet werden. Sie kann außerdem durch unsachgemäßes Härten und Anlassen von Stählen mit hohen mechanischen Eigenschaften entstehen.
Besonders gefährdete Produkte
Das Risiko einer Wasserstoffversprödung besteht insbesondere bei Produkten, die eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen:
- Zugfestigkeit ≥ 1.000 MPa
- Härte ≥ 320 HV
- Einsatzgehärtete Produkte
Risikominimierung
Um das Risiko einer Wasserstoffversprödung zu minimieren, müssen diese Produkte nach dem galvanischen Beschichtungsverfahren über einen festgelegten Zeitraum bei einer definierten Temperatur einer Wärmebehandlung, dem sogenannten Tempern zur Wasserstoffentsprödung, unterzogen werden. Die internationale Norm ISO 4042:1999 für galvanische Überzüge auf Verbindungselementen sieht vor, dass galvanisch beschichtete Teile innerhalb von vier Stunden nach der Beschichtung, vorzugsweise innerhalb einer Stunde, und vor der Chromatierung auf eine Bauteiltemperatur von 200 °C bis 230 °C erwärmt werden sollen. Die maximale Temperatur muss unter Berücksichtigung des Beschichtungswerkstoffs und der Art des Grundwerkstoffs festgelegt werden.
Mit zunehmender Beschichtungsdicke wird die Entfernung des Wasserstoffs schwieriger. Eine Zwischenwärmebehandlung bei einer Beschichtungsdicke von lediglich 2 bis 5 µm kann jedoch das Risiko einer Wasserstoffversprödung verringern.
Die ISO 4042 legt keine exakten Bedingungen für die Wärmebehandlung fest. Eine Behandlungsdauer von acht Stunden gilt als typisches Beispiel. Je nach Art, Größe, Geometrie und mechanischen Eigenschaften des Bauteils sowie den verwendeten Reinigungs- und galvanischen Beschichtungsverfahren können jedoch Behandlungszeiten von 2 bis 24 Stunden bei Temperaturen zwischen 200 °C und 230 °C geeignet sein.
Bei sicherheitskritischen Bauteilen wird empfohlen, Temperatur und Behandlungsdauer experimentell zu bestimmen. Die Temperatur der Wärmebehandlung darf niemals die Anlasstemperatur überschreiten. Die Behandlungszeit beginnt, sobald die Produkte die festgelegte Mindesttemperatur erreicht haben.
Trotz aller während des Verfahrens getroffenen Vorsichtsmaßnahmen können die heutigen galvanischen Beschichtungstechniken das Risiko einer Wasserstoffversprödung lediglich reduzieren. Eine vollständige Beseitigung dieses Risikos ist nicht möglich. Für kritische Anwendungen, bei denen dieses Risiko nicht akzeptabel ist, sollte ein alternatives Beschichtungsverfahren gewählt werden, beispielsweise eine Zinklamellenbeschichtung.