text.skipToContent text.skipToNavigation
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, während der Feiertage kann sich der Versand verzögern. Bitte bestellen Sie rechtzeitig. Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten finden Sie in dieser Meldung.
Building & Construction

Für jede Verbindung das passende Produkt

Als Bauunternehmer oder Konstruktionsbetrieb möchten Sie Befestigungsmaterialien direkt ab Lager geliefert bekommen. Fabory, einer der führenden Anbieter von Befestigungslösungen in Europa, liefert täglich aus den Lagern in Tilburg, Brno und Seixal Befestigungselemente aus Stahl und Edelstahl sowie verwandte Produkte. Die Lieferung erfolgt in verschiedene Branchen wie Maschinenbau, Petrochemie und Lkw-, Anhänger- und Busbau. Auch in der Bauwirtschaft finden die Produkte von Fabory ihren Einsatz. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr darüber.

Ob es um die temporäre Befestigung einer Schalung, das Setzen eines Trägers oder die Montage einer Terrasse aus Hartholz geht – für jede Aufgabe in der Vor-, Roh- und Ausbauphase finden Sie bei uns die passenden Befestigungsmaterialien. Ihre Verbindungen müssen stark, sicher und vor allem langlebig sein. Deshalb bietet Fabory eine große Auswahl an hochwertigen Befestigungselementen namhafter Hersteller. Qualität ist garantiert.

So stark wie Ihre Verbindungen sind auch unsere Beziehungen zu Kunden und Lieferanten. Gemeinsam sorgen wir für sichere und nachhaltige Verbindungen, die zu zuverlässigen Konstruktionen führen. Von Beratung und Produktauswahl in der Planungsphase bis hin zur Lösung unvorhergesehener Herausforderungen auf der Baustelle – wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

Schrauben – die effizienteste Verbindungstechnik im Holzbau

Für nahezu alle Arbeiten im Holzbau gibt es passende Schrauben. Schrauben sind eine der besten Verbindungstechniken, da sie dank ihres Gewindes hohe Belastungen aufnehmen können und dennoch eine flexible Verbindung ermöglichen.
 Durch speziell entwickelte Schraubenspitzen, Gewindeformen, Beschichtungen und Antriebsarten konnte die Montagezeit moderner Holzschrauben deutlich reduziert werden. Gleichzeitig hat sich die Sicherheit bei der Montage erheblich verbessert. Dank der großen Auswahl an Schraubentypen, Materialien, Kopfformen und Antrieben finden Sie bei Fabory immer die Schraube, die Ihr Projekt schnell, sicher und optisch ansprechend abschließt.

Von leichten bis schweren Konstruktionen in Beton

Von leichten Befestigungen an Wand oder Decke bis hin zu hochbelastbaren Konstruktionen auf Betonuntergrund – das Sortiment an Verankerungslösungen von Fabory bietet für jede Anwendung die richtige Lösung.
 Dübel gibt es in vielen Varianten für leichte Befestigungen in Stein, Gasbeton oder Beton. Unser Sortiment umfasst sowohl Standard-Nylondübel als auch Stahldübel für die einfache Verwendung mit metrischen Schraubbolzen.
 Die vielseitigen mechanischen Anker sind in verschiedenen Größen und Typen erhältlich, wie Sicherheitsanker, Durchsteckanker, Schlaganker oder Keilanker. Wir bieten diese in galvanisch verzinktem Stahl (für trockene Innenbereiche), beschichtetem Stahl sowie Edelstahl A4 (für nasse, extreme Außenanwendungen) an. Eine einfachere und schnellere Montage bei gleichzeitig hoher Verbindungskraft ist kaum möglich. Wussten Sie, dass mechanische Anker sowohl für ungerissenen als auch gerissenen Beton erhältlich sind? Darüber hinaus bietet Fabory mechanische Anker mit verschiedenen europäischen technischen Zulassungen (ETA, Option 1/7, C1/C2).
 Wenn Sie eine schnelle und einfache Montage in Beton ohne Dübel wünschen, sind Betonschrauben die ideale Lösung. Behalten Sie unseren Webshop im Blick – unser Angebot wird stetig erweitert.

Vorteile chemischer Anker

Bei chemischen Ankern entsteht keine Spreizspannung im Untergrund. Dadurch sind sie nahezu universell einsetzbar. Selbst in warmen, kalten oder feuchten Umgebungen können sie problemlos verwendet werden. Für eine optimale Befestigung ist jedoch ein sauberes Bohrloch erforderlich – entfernen Sie daher immer Staub und lose Partikel, bevor Sie die chemische Verankerung setzen.

Schnell und einfach bündeln

Kabelbinder bündeln Kabel und Leitungen auf die einfachste und schnellste Weise. Unser Sortiment umfasst sowohl Standard- als auch UV-beständige Varianten. Zusätzlich bieten wir spezielle Typen wie wiederverwendbare Kabelbinder, Modelle mit Sockel, Öse oder Beschriftungsfeld sowie verschiedene Farbausführungen. Ergänzend führen wir passendes Zubehör und Montagewerkzeuge.

Installationsprodukte

Für Installationsarbeiten bieten wir eine breite Auswahl an Befestigungslösungen, zum Beispiel leichte Schienensysteme zur schnellen und effizienten Befestigung von Rohren, Lüftungskanälen und Kabeltrassen. Das modulare System ermöglicht eine vereinfachte und beschleunigte Montage von Schienen und Konsolen mit perfekt aufeinander abgestimmten Verbindungselementen und vormontierten Baugruppen. Die verzinkte Ausführung eignet sich für Innenanwendungen mit oder ohne Brandschutzanforderungen.

Technische Innovation bei Stahlverbindungen

Das Lindapter-Befestigungsprogramm für Stahlkonstruktionen bietet Lösungen für anspruchsvolle Stahl-auf-Stahl-Verbindungen. Dieses System ist eine schnelle und kosteneffiziente Alternative zum Bohren oder Schweißen vor Ort. Ob beim Entwerfen eines Rahmenwerks, beim Anschluss an bestehende Konstruktionen oder beim Aufbau neuer Stahlstrukturen – dieses hochwertige Sortiment bietet für jede Anwendung die passende Lösung.

Gewindebuchsen für den Holzbau

Fabory bietet ein umfangreiches Sortiment an Gewindebuchsen für den Holzbau, die zuverlässig und einfach in unterschiedlichen Holzverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden können – vom Holz- und Innenausbau über Fassaden- und Treppenbau bis hin zu Küchen- und Möbelherstellung. Diese Verbindungselemente zwischen Holzbauteilen und metrischen Schrauben sind prozesssicher, selbstschneidend und für alle Holzarten geeignet, optional auch mit spezieller Beschichtung.

Relevantes und dynamisches Sortiment

Fabory ist bekannt für sein breites und tiefes Sortiment an Befestigungselementen und Zubehör. Mit über 150.000 Lösungen im Angebot führen wir sowohl Eigenmarken als auch renommierte A-Marken. Unser Sortiment wird so zusammengestellt, dass:

  • die hohe Produktqualität gewährleistet ist, um die Leistung des Endprodukts zu maximieren (Stichwort: nachhaltiges Bauen)
  • technische Unterstützung und Beratung jederzeit verfügbar sind, um Anpassungen am Endprodukt zu vermeiden und Projektlaufzeiten zu verkürzen
  • unsere Expertise und Serviceleistungen Probleme bei der Verarbeitung effizient lösen

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Kundenspezifisches Angebot im MRO-Bereich

Anforderungen an Befestigungslösungen und Services variieren je nach Branche. Daher verfolgt Fabory einen kundenspezifischen Ansatz mit maximalem Mehrwert für Sie. Wir beraten bei der Auswahl und Lieferung verschiedener MRO-Produkte wie Bauartikel, Werkzeuge und persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Chemisches Verbinden

Die Nachfrage nach chemischen Verbindungsmitteln zum Kleben und Abdichten nimmt stetig zu. Dank unserer Partnerschaften mit führenden Herstellern erhalten Sie für jede Anwendung die passenden Produkte und Anleitungen.

Werkzeuge

Unser Sortiment umfasst Hand-, Elektro- und Akkugeräte für effizientes und sicheres Arbeiten. Mit unseren Aufbewahrungs- und Transportsystemen sind Ihre Werkzeuge geschützt und lassen sich einfach zur nächsten Baustelle transportieren.

Sicherheitsartikel

Sicherheit hat oberste Priorität. Deshalb bieten wir ein breites Sortiment an PSA führender Marken, um Ihre Mitarbeiter vor Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu schützen. Bei Fabory erhalten Sie ein sorgfältig zusammengestelltes Paket bewährter A-Marken für maximal sicheres Arbeiten.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo

Maximaler Bestellkomfort mit MyFabory

Über Fabory.com haben Sie rund um die Uhr Zugang zu unserem umfangreichen Sortiment. Mit intelligenten Suchfunktionen und praktischen Filtern finden Sie schnell die passenden Produkte.

MyFabory, der Self-Service-Bereich in unserem Webshop, ermöglicht Ihnen eine sichere und bequeme Bestellung zu jeder Zeit. In wenigen Minuten legen Sie ein Konto an und profitieren sofort von den vielen Funktionen. Mehrere Einkäufer lassen sich an ein Firmenkonto anbinden, wobei Sie Budgets und Rechte individuell festlegen können.

Online bieten wir über 450.000 Produkte an, oft direkt ab Lager und mit detaillierten Produktspezifikationen. Dank übersichtlicher Kategorien und effektiver Suchfunktionen finden Sie mit wenigen Klicks das richtige Produkt.

Für die Bezahlung stehen verschiedene Optionen wie iDeal, Kreditkarte oder Kauf auf Rechnung zur Verfügung. Aktuelle Preisvereinbarungen sehen Sie direkt im Warenkorb. Standardmäßig liefern wir innerhalb von 24 Stunden an den von Ihnen gewünschten Ort. Den Status Ihrer Bestellung können Sie jederzeit per Track & Trace in MyFabory verfolgen.

Produkte oder Beratung sofort benötigt?

Kein Problem – in den Niederlanden und Belgien bieten wir unser Sortiment und unsere Services auch über mehrere Technical Service Centers an, die Sie täglich persönlich unterstützen.

Lieferung direkt auf die Baustelle

Sie arbeiten gleichzeitig an mehreren Standorten? Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten einer direkten Baustellenbelieferung zu besprechen.

Achieving Peace of Mind

Bei Fabory profitieren Sie nicht nur von einem umfangreichen Sortiment an Befestigungslösungen für die Bauindustrie, sondern auch von Werkzeugen, PSA und weiteren Bauartikeln. Wenn Sie Unterstützung benötigen, bieten wir persönliche Beratung, technische Berechnungen sowie Produkt- und Anwendungstests. So stellen wir sicher, dass Sie die sichersten und passendsten Verbindungen einsetzen – für vollständige Peace of Mind, damit Sie und Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.