Blindnieten
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Nieten
Blindnieten
32642
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
Blindniete mit Senkkopf BULB Stahl / Stahl Elektrolytisch verzinkt
Previous
Next
Artikelnummer
Mandrel material
Stahl
Marke
Fabory
Kopfform
Senkkopf
Material body/mandrel
Steel / Steel
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
LOCK blind rivets provide a high clamping load with thin sheet applications.
Their large head diameter and broad secondary flange ensure permanent clamp.
For quick and easy installation the LOCK blind rivets are provided with a unique tapered hole seeking tip.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Mandrel material
Stahl
Marke
Fabory
Kopfform
Senkkopf
Material body/mandrel
Steel / Steel
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
LOCK blind rivets provide a high clamping load with thin sheet applications.
Their large head diameter and broad secondary flange ensure permanent clamp.
For quick and easy installation the LOCK blind rivets are provided with a unique tapered hole seeking tip.
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Laden Sie E-Dok. Herunter