Sechskantmutter mit nichtmetallischem Einsatz mit vorherrschendem Drehmoment DIN 985 Lubrinox A2 M851745
Sechskantschraube DIN 933 Edelstahl LUBRINOX A2 70 M16X11051022
Sechskantschraube DIN 933 Lubrinox A4 70 M10X4055013
Sechskantschraube DIN 934 Lubrinox A251173
Sechskantmutter DIN 934 Lubrinox A4 70 M855082
Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 Lubrinox A2 70 M6X1651053
Senkkopfschraube mit Innensechskant ISO 10642 Lubrinox A2 M5X1251063
Sechskantschraube DIN 931 Lubrinox A2 70 M8X6051002
Halbrundschraube mit Innensechskant ISO 7380-1 Edelstahl LUBRINOX A2 M6X2051033
Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl LUBRINOX A4 Min.50 M6X5055053