text.skipToContent text.skipToNavigation
Aufgrund eines weltweiten Ausfalls der Microsoft-Dienste können wir derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Wir empfehlen Ihnen, uns telefonisch zu kontaktieren oder Ihre Bestellung über unseren Webshop aufzugeben.

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert DIN 985 Lubrinox A2

Diese selbstsichernde Sechskantmutter mit Kunststoffring entspricht der DIN 985 und verfügt über einen nichtmetallischen Klemmteil, der das Risiko eines Lösens der Mutter durch Vibrationen oder mechanische Belastung deutlich reduziert. Gefertigt ist die Mutter aus Edelstahl (A2) und mit metrischem Gewinde ausgestattet. Dank der LUBRINOX®-Ausführung wird zuverlässig verhindert, dass es zu Kaltverschweißungen (Galling bzw. Fressen) am Gewinde kommt – ein Problem, das bei herkömmlichen Verbindungselementen aus Edelstahl häufig auftritt.

Artikelnummer
Marke Lubrinox
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Lubrinox
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info LUBRINOX®-Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl sind so konzipiert, dass sie das Aufreiben (Kaltverschweißen) von Schraubengewinden verhindern.
Warennummer

Beschreibung

Diese selbstsichernde Sechskantmutter mit Kunststoffring entspricht der DIN 985 und verfügt über einen nichtmetallischen Klemmteil, der das Risiko eines Lösens der Mutter durch Vibrationen oder mechanische Belastung deutlich reduziert. Gefertigt ist die Mutter aus Edelstahl (A2) und mit metrischem Gewinde ausgestattet. Dank der LUBRINOX®-Ausführung wird zuverlässig verhindert, dass es zu Kaltverschweißungen (Galling bzw. Fressen) am Gewinde kommt – ein Problem, das bei herkömmlichen Verbindungselementen aus Edelstahl häufig auftritt.

Normen

DIN 985
NF E25-412

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.