text.skipToContent text.skipToNavigation
Aufgrund eines weltweiten Ausfalls der Microsoft-Dienste können wir derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Wir empfehlen Ihnen, uns telefonisch zu kontaktieren oder Ihre Bestellung über unseren Webshop aufzugeben.

Sechskantschraube DIN 934 Lubrinox A2

Diese Sechskantmutter von Lubrinox besteht aus Edelstahl A2 und ist nach DIN 934 genormt. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde und entspricht der Festigkeitsklasse 70 mit einer Mindestzugfestigkeit von 700 MPa. Die Verbindungselemente aus Edelstahl von Lubrinox® wurden speziell entwickelt, um das sogenannte Kaltverschweißen (Galling) der Gewinde zu verhindern – ein bekanntes Problem bei herkömmlichen Edelstahlverbindungen. Bitte beachten Sie: Bei Durchmessern über M20 gilt mindestens die Festigkeitsklasse 50.

Artikelnummer
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter von Lubrinox besteht aus Edelstahl A2 und ist nach DIN 934 genormt. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde und entspricht der Festigkeitsklasse 70 mit einer Mindestzugfestigkeit von 700 MPa. Die Verbindungselemente aus Edelstahl von Lubrinox® wurden speziell entwickelt, um das sogenannte Kaltverschweißen (Galling) der Gewinde zu verhindern – ein bekanntes Problem bei herkömmlichen Edelstahlverbindungen. Bitte beachten Sie: Bei Durchmessern über M20 gilt mindestens die Festigkeitsklasse 50.

Normen

DIN 934

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.