Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
ISO 10642 Senkkopfschrauben
ISO 10642 steht für eine internationale Norm, die Senkkopfschrauben mit Innensechskant definiert. Diese Schraubenart ist in Industrie und Handwerk äußerst wichtig, denn sie ermöglicht bündige Verbindungen: Der Schraubenkopf schließt flach mit der Oberfläche des Werkstücks ab. Dadurch gibt es keine vorstehenden Teile, was sowohl aus Sicherheitsgründen als auch für eine glatte Optik von Vorteil ist. Ob im Maschinenbau, Fahrzeugbau oder bei Möbelbeschlägen: ISO 10642 Schrauben sorgen für verlässliche, unauffällige Befestigungen in kritischen Anwendungen.
Spezifikationen der ISO 10642 Senkkopfschrauben
ISO 10642 Innensechskant-Senkkopfschrauben sind präzise standardisiert, um hohe Austauschbarkeit und Qualität zu gewährleisten. Die Norm deckt metrische Gewindegrößen typischerweise von M3 bis M20 ab. Der Kopf dieser Schrauben ist kegelförmig mit einem 90°-Senkwinkel und sitzt bei korrekter Bohrung plan im Material. Als Antrieb dient ein Innensechskant, der einen sicheren Halt für den passenden Innensechskantschlüssel bietet.
Typische Materialien für ISO 10642 Schrauben sind Stahl und Edelstahl. Stahlvarianten werden in Festigkeitsklassen wie 8.8, 10.9 oder 12.9 angeboten und decken damit den Bereich von Standard- bis Hochfestigkeit ab. Sie sind meist zum Korrosionsschutz verzinkt oder anderweitig oberflächenbehandelt. Edelstahl-Ausführungen wie A2 oder A4 bieten hohen Korrosionsschutz und eignen sich auch für den Einsatz in feuchter oder aggressiver Umgebung.
Vorteile von ISO 10642 Senkkopfschrauben
Die Verwendung von Senkkopfschrauben nach ISO 10642 bietet zahlreiche praktische Vorteile für professionelle Anwender:
- Bündige Montage: Der Senkkopf verschwindet komplett im Werkstück, sodass keine Teile hervorstehen. Das sorgt für eine glatte Oberfläche, vermeidet Verletzungsgefahren durch Hängenbleiben und ermöglicht zum Beispiel das freie Bewegen von Maschinenkomponenten ohne Störkanten.
- Saubere Optik: Durch die flache Einbettung des Kopfes wirken Konstruktionen und Produkte aufgeräumt und hochwertig. Sichtbare Schraubverbindungen bleiben dezent, ideal zum Beispiel im Apparatebau oder Möbelbereich.
- Hohe Verbindungsfestigkeit: Trotz der flachen Kopfform erreichen ISO 10642 Schrauben in Stahl hoher Güte eine erhebliche Festigkeit. In Kombination mit dem Innensechskant-Antrieb kann mit dem passenden Schlüssel ein hohes Drehmoment übertragen werden, um sichere und dauerhafte Verschraubungen herzustellen.
- Standardisierung und Austauschbarkeit: Weil es sich um eine international genormte Schraube handelt, sind kompatible Teile leicht verfügbar. Ersatz oder Ergänzung ist unkompliziert möglich, sei es mit Schrauben von Fabory oder anderen Herstellern. Die Maße und Gewinde passen immer zueinander.
- Vielfältige Materialoptionen: Von verzinktem Stahl für den Innenbereich bis zu Edelstahl für den Außenbereich ist für jede Umgebung die richtige Variante verfügbar. Je nach Anforderung steht stets das passende Material bereit, sodass Anwender das optimale Verbindungselement in Bezug auf Festigkeit, Gewicht und Korrosionsschutz wählen können.
Anwendungen und Verwendungstipps
Typische Anwendungsbereiche: ISO 10642 Senkkopfschrauben kommen überall dort zum Einsatz, wo eine bündige Verschraubung gefragt ist oder Schraubenköpfe nicht stören dürfen. Häufige Beispiele sind:
- Maschinen- und Anlagenbau: Befestigung von Abdeckungen, Blechen oder beweglichen Teilen, bei denen überstehende Schraubenköpfe den Betrieb behindern könnten.
- Automobil- und Fahrzeugbau: Anwendungen in Karosserien, Innenräumen oder Fahrwerksteilen, um glatte Oberflächen und sichere Verbindungen zu gewährleisten.
- Möbel und Beschläge: Montage von Beschlägen oder Möbelteilen, bei denen Schraubenköpfe nicht sichtbar oder fühlbar sein sollen. Das dient sowohl der Ästhetik als auch der Sicherheit.
Tipps für die Verwendung: Um das volle Potenzial dieser Schrauben auszuschöpfen, beachten Sie einige grundlegende Hinweise:
- Passende Senkung bohren: Sorgen Sie dafür, dass im Bauteil eine passende 90°-Senkung angebracht ist, damit der Schraubenkopf vollständig und plan versenkt werden kann. Nur so entsteht eine wirklich bündige Oberfläche.
- Richtiges Werkzeug verwenden: Nutzen Sie qualitativ hochwertiges Werkzeug für Innensechskant, also den passenden Inbusschlüssel oder Bit in der korrekten Größe, um die Schraube einzudrehen. Dies gewährleistet optimalen Kraftschluss und verhindert ein Ausrunden des Antriebs.
- Anzugsdrehmoment beachten: Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an. Besonders bei hochfesten Stahlschrauben der Klassen 10.9 oder 12.9 ist ein angemessenes Anzugsdrehmoment wichtig, um die Verbindung fest, aber ohne Beschädigung zu schließen. Beachten Sie, dass die spezielle Kopfform etwas geringere maximale Lasten verträgt als vergleichbare Zylinderschrauben.
Kontakt zu Fabory
Egal ob Sie eine bestimmte Schraubengröße suchen oder eine fachkundige Beratung für Ihr Projekt benötigen, das Team von Fabory steht Ihnen mit Erfahrung und Know-how zur Seite. Kontaktieren Sie uns gern für persönliche Unterstützung rund um ISO 10642 Senkkopfschrauben und andere Verbindungselemente. Unsere Experten helfen bei der Produktauswahl, geben Anwendungstipps und finden auch passende Alternativen, falls ein anderes Schraubmodell besser geeignet sein sollte.
Sind Sie noch kein Fabory-Kunde? Registrieren Sie sich jetzt, um von unserem umfassenden Service zu profitieren. Als registrierter Kunde erhalten Sie Zugang zu individuellen Preisen, können Ihre Bestellungen und Bestände bequem online verwalten und genießen einen schnellen, effizienten Bestellprozess. Fabory begrüßt Sie herzlich. Werden Sie Teil unseres Netzwerks professioneller Anwender und sichern Sie sich die Vorteile unseres Online-Angebots.
FAQ
Was bedeutet die Bezeichnung ISO 10642 bei Schrauben?
Die Kennung ISO 10642 bezeichnet eine Norm für Senkkopfschrauben mit Innensechskant. Schrauben nach dieser Norm haben einen flachen, versenkbaren Kopf und werden mit einem Innensechskantschlüssel angezogen. Die Zahl 10642 ist einfach die Normnummer, die die genauen Maße und Anforderungen dieser Schrauben festlegt.
Ist ISO 10642 dasselbe wie DIN 7991?
Nahezu. Die ehemalige deutsche Norm DIN 7991 beschreibt im Prinzip den gleichen Schraubentyp, nämlich eine Innensechskant-Senkschraube, und wurde durch ISO 10642 abgelöst. In vielen Fällen werden die Bezeichnungen DIN 7991 und ISO 10642 daher synonym verwendet. Moderne Schrauben entsprechen meist der ISO-Norm, sind aber abwärtskompatibel, das heißt eine ISO 10642 Schraube passt in dieselbe 90°-Senkbohrung wie eine alte DIN 7991.
Welche Alternativen gibt es zu Innensechskant-Senkkopfschrauben?
Alternativen sind Senkkopfschrauben mit anderem Antrieb. Beispielsweise bieten Torx-Senkkopfschrauben mit Innen-Sechsrund-Antrieb einen noch besseren Kraftschluss und geringere Abnutzung am Antrieb. Auch Kreuzschlitz-Senkschrauben nach DIN 965 und ISO 7046 werden häufig eingesetzt. Dies gilt besonders für kleinere Abmessungen. Welche Schraube die richtige ist, hängt von der Anwendung ab. Fabory hält ein breites Sortiment bereit, sodass Sie immer das passende Verbindungselement finden.
Gibt es ISO 10642 Schrauben in Edelstahl?
Ja, ISO 10642 Senkkopfschrauben sind in rostfreiem Edelstahl erhältlich, zum Beispiel in den Güteklassen A2 und A4. Diese Edelstahlschrauben eignen sich besonders für den Außenbereich oder korrosive Umgebungen, da sie gegenüber Rost und vielen Chemikalien beständig sind. Beachten Sie, dass Edelstahl gegenüber hochfestem Stahl etwas geringere Festigkeitswerte aufweist. Für die meisten Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau bietet ein Edelstahl der Klasse A2-70 jedoch ausreichend Stabilität bei gleichzeitig hoher Korrosionsbeständigkeit.