Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Rostfreistahl A1 mit ISO 402951370
Stellringe mit 2 Stellschrauben DIN ≈705A Rostfreistahl A2 with ISO 402751371
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Rostfreistahl A1 mit EN 2743451372
Federscheiben für Zylinderkopfschrauben DIN 7980 DIN 7980 Stainless spring steel A2 (1.4310)51390
Unterlegscheibe für Reparaturen am Kotflügel Rostfreistahl A251410
Unterlegscheiben z NF e25-513 NF E25-513 Rostfreistahl A2 100 HV51416
Unterlegscheiben m NF e25-513 NF E25-513 Rostfreistahl A2 100 HV51417
Zahnscheiben Innenverzahnung DIN 6798j DIN 6798 J Stainless spring steel A2 (1.4310)51462
Zahnscheiben Außenverzahnung DIN 6798a DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51460
Sicherungstellerfedern Typ S Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Zahnscheiben versenkt Außenverzahnung DIN 6798v DIN 6798 V Stainless spring steel A2 (1.4310)51463
Gebogene Federscheiben DIN 128a DIN 128 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51520
Unterlegscheiben DIN 9021 DIN 9021 Rostfreistahl A2 140 HV51530
Scheiben DIN 7349 DIN 7349 Rostfreistahl A251532
Unterlegscheibe für Lastösenbolzen DIN 1440 DIN 1440 Rostfreistahl A251534
Scheibe vorwiegend für Holzkonstruktionen DIN 1052 [*] DIN 1052 Rostfreistahl A251533
Unterlegscheibe für Lastösenbolzen DIN 1441 DIN 1441 Rostfreistahl A251535
Scheibe mit 1 Lappen [*] DIN 93 Rostfreistahl A251540
Gebogene Federscheiben DIN 137a DIN 137 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51550
Federscheiben, gewellt DIN 137b DIN 137 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51551