text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass M16X1.5


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Nem
Ütésálló Igen
Kulcsszélesség (mm) 17
Menethossz (mm) 5
Húzáscsökkentéssel Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Silver
Névleges menetméret metrikus/PG M16X1.5
Halogénmentes Nem
Ütésálló Igen
Kulcsszélesség (mm) 17
Menethossz (mm) 5
Húzáscsökkentéssel Igen
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Nem
Üzemi hőmérséklet (°C) -20°C tot + 100°C
Anyag Sárgaréz
osztás menete (mm) 1.5
Robbanásbiztos kivitel Nem
A kábel átmérőjéhez megfelelő (mm) 5.0 - 9.0
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 17.87
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 47810.160.150
EAN 4024092025396
UBB 500732011183
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 50.616 M

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.