text.skipToContent text.skipToNavigation
A Microsoft szolgáltatásainak világszintű leállása miatt jelenleg nem tudunk e-maileket küldeni vagy fogadni. Javasoljuk, hogy telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le rendelését webáruházunkon keresztül.

JACOB PERFECT cable gland brass

Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Nem
Ütésálló Igen
Kulcsszélesség (mm) 14
Menethossz (mm) 5
Húzáscsökkentéssel Igen

Műszaki adatok

Szín Silver
Névleges menetméret metrikus/PG M12X1,5
Halogénmentes Nem
Ütésálló Igen
Kulcsszélesség (mm) 14
Menethossz (mm) 5
Húzáscsökkentéssel Igen
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Nem
Üzemi hőmérséklet (°C) -20°C tot + 100°C
Anyag Sárgaréz
osztás menete (mm) 1.5
Robbanásbiztos kivitel Nem
A kábel átmérőjéhez megfelelő (mm) 3.0 - 6.0
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Árucikk kód

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.