text.skipToContent text.skipToNavigation
Quality and Engineering

Fabory je synonymom kvality a spoľahlivosti

Ak potrebujete poradenstvo, analýzu alebo výpočty, Fabory je tou správnou voľbou. Tím technických odborníkov je vám k dispozícii pri riešení problémov súvisiacich so spojovacím materiálom a poskytne vám poradenstvo pri návrhu a použití rôznych spojovacích prvkov. Naši technickí odborníci vám radi pomôžu.

Advies.png

Poradenství

Rádi vám pomůžeme s jakoukoli technickou radou týkající se spojovacích prvků. Například při správném a nákladově nejefektivnějším výběru produktu nebo při poskytování pomoci ohledně povrchových úprav a montážních návodů.
Testen.png

Testování

Testování spojovacích prvků v uplatnění požadovaných zákazníkem, jako jsou zajišťovací systémy, systémy slepých spojů nebo testování vlastností materiálů.
Analytics.png

Analytika

Provádění pokročilých analýz montážních podmínek včetně: napětí šroubů, úhlového natočení a upínací síly.
training.png

Školení

Poskytování technických školení prostřednictvím osobních nebo on-line webových seminářů.
Berekening.png

Kalkulace

Provedení výpočtu optimálních podmínek montáže spojovacích prvků.
Meer_weten.png

Chcete se dozvědět více?

Zajímá vás, co pro vás můžeme udělat? Pak nás nezávazně kontaktujte.
 

Certifikácie – akreditované laboratórium

Fabory je synonymom kvality a spoľahlivosti. Preto je systém manažérstva kvality spoločnosti Fabory certifikovaný podľa normy ISO 9001 a kontrola kvality sa vykonáva v našom vlastnom laboratóriu akreditovanom podľa normy ISO/IEC 17025. Akreditácia A2LA (American Association for Laboratory Accreditation – Americká asociácia pre akreditáciu laboratórií) už viac ako 20 rokov potvrdzuje profesionalitu tímu kontroly kvality a spoľahlivosť výsledkov meraní. V našom laboratóriu sa testujú aj mechanické a chemické vlastnosti a v prípade potreby sa vystavujú príslušné certifikáty, napríklad pre tvrdosť, toleranciu závitov, pevnosť v ťahu a súlad so smernicou RoHS. Certifikáty sa poskytujú podľa európskej normy EN ISO 16228.

Fabory je zároveň environmentálne zodpovedná organizácia. Má certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Súčasťou sú, samozrejme, aj potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu so smernicami EÚ týkajúcimi sa životného prostredia, ako sú REACH a RoHS.

Kontrola kvality a výber dodávateľov

Kvalita našich výrobkov sa začína výberom správnych dodávateľov. Potenciálnych dodávateľov hodnotíme testovaním vzoriek a auditovaním ich výrobných procesov. Schválení dodávatelia sú zároveň priebežne hodnotení s cieľom monitorovať kvalitu ich výrobkov a spoľahlivosť dodávok. Riadenie kontroly kvality je integrované do systému SAP a vykonáva sa v akreditovanom laboratóriu.

Okrem tohto systému hodnotenia dodávateľov monitorujeme výrobky prostredníctvom logistických a laboratórnych kontrol kvality (QC).

Normy a specifikace produktů

Spojovací materiály samozřejmě musí splňovat požadavky. Standardní sortiment si můžete vyfiltrovat v internetovém obchodě. Společnost Fabory pečlivě sleduje vývoj mezinárodních a národních norem pro spojovací materiál. Specifikace zákazníků jsou spravovány v centrálním systému SAP, takže je vždy dodržována aktuální verze.

Šarže - sledovatelnost

Pokročilý systém řízení šarží zajišťuje, že veškeré přijaté zboží lze sledovat v celém logistickém procesu od dodavatele až k zákazníkovi. Pomocí čísla šarže Fabory je zaznamenána historie zboží, včetně čísla objednávky, data dodání, kontrol a čísla výrobní šarže výrobce.

 

3D portál Fabory

3D portál je založený na technológii PARTcommunity od spoločnosti Cadenas. Ide o nástroj s webovými riešeniami pre inžinierov, konštruktérov, technikov, nákupcov a vedúcich pracovníkov s rozhodovacou právomocou v priemyselnom sektore. V portáli bolo viac ako 75 000 štandardizovaných výrobkov Fabory prevedených do plnohodnotných 2D a 3D CAD modelov. Modely sa zobrazujú v rôznych pohľadoch, s rozmermi alebo bez nich. Pomocou niekoľkých kliknutí si môžete stiahnuť modely v takmer 100 rôznych formátoch vrátane .DXF, .DWG, .STEP a .IGS. Výkresy potom môžete ďalej spracovať vo vlastnom pracovnom prostredí vašej organizácie. Z 3D portálu môžete zároveň jednoducho prejsť priamo na príslušný výrobok v našom internetovom obchode. Táto služba pomáha spoločnostiam dosahovať vynikajúce výsledky a neustále sa rozvíjať. Celosvetovo zaznamenávame rastúci počet stiahnutí aj prínosy, ktoré organizácie vďaka portálu získavajú. Vďaka podnetom od našich dodávateľov udržiavame 3D portál neustále aktuálny.

Výhody 3D portálu

  • Přístup ke kompletním specifikacím produktů, technickým údajům se základními metadaty o produktech, hmotnostech, materiálech nebo normách na ochranu životního prostředí.
  • Originální 3D výkresy CAD lze prostřednictvím 3D portálu stáhnout přímo do vašeho CAD softwaru.
  • Databáze technických znalostí s bezproblémovou integrací s fabory.com.
  • Aplikace pro mobilní telefony.
  • 3D portál je dynamická platforma s aktuální nabídkou - vždy aktuální.
Na 3D portál Fabory

Gemba walk

Fabory can contribute to improving fastening processes during production. During a Gemba Walk, we observe the assembly line to see how fasteners and related items are installed. This often reveals opportunities for improvement and cost savings, which can lead to a better, safer, and more efficient process or product. For example, using multi-purpose screws can reduce the number of installation steps. Another example is optimising assembly instructions to make the connection more resistant to loosening or fatigue.

Product rationalisation

When a company has been developing and producing multiple products for years, it can lead to various fasteners being used. Product rationalisation can help the customer reduce three different fasteners to just one. We improve the list of items by eliminating or replacing intermediate sizes or technically obsolete products. Sometimes, a small change allows a cheaper standard item to replace an expensive, specially-produced fastener.

Product Rationalisation
Engineer Analysing Fasteners

Rationalisation of surface treatments

Rationalisation is also possible with the applied surface treatments. It is often more economical to order one type of corrosion protection for fasteners rather than the same screws with different coatings. Sometimes, it is even more cost-effective to replace small fasteners with special corrosion-resistant stainless steel variants all at once.

We assess where improvements can be made with the customer. Sometimes, a locking product with an adapted mounting method is unnecessary.

The experts at Quality & Engineering assist customers with the design and further improvement or modification of an existing product. Get technical advice at technology@fabory.com

Discover all about the expertise of the Quality & Engineering department .

We have even more information about the Quality & Engineering department! Read the stories and find out how the department can best help you.

Technické konzultace na místě

Tým technických odborníků je vám k dispozici, aby vám poradil s konstrukcí a použitím různých spojovacích prvků. Úzká spolupráce se standardizačními institucemi a technickými komisemi zaručuje vysokou úroveň technických znalostí a informací.

Technické poradenství sahá od přesného výběru produktů, materiálů a antikorozní ochrany až po poskytování technických školení. webinářů a vývoj spojovacích prvků na míru. Kromě toho je nabízen hloubkový výzkum a testování montážních podmínek, stejně jako řešení příčin poruch závitových spojovacích prvků.

Konstrukce a prototypování spojovacích prvků

Po konzultaci s vaším týmem výzkumu a vývoje nebo po prohlídce ve vašem výrobním prostředí lze vyvinout optimálnější řešení spojovacích prvků. S vaším týmem výzkumu a vývoje diskutujeme především o spojovacích prvcích v nových konstrukcích nebo v již postavených prototypech. Během návštěvy pozorujeme na montážní lince, jak se spojovací prvky a související položky montují. Na základě těchto zkušeností společně s vámi vyhodnotíme, zda jsou k dispozici vhodnější spojovací prvky nebo zda lze vyvinout speciální spojovací prvky, které jsou na montážní lince efektivnější nebo vhodnější pro dané uplatnění. V závislosti na požadavcích vašeho systému kvality lze pro zavedení těchto nových prvků zajistit dokumenty kvality, jako jsou zprávy o kontrole produktu a PPAP.

Chcete se dozvědět více o možnosti technické konzultace ve společnosti Fabory nebo přímo u Vás?

Kontaktujte nás

Často kladené otázky

1

Aké certifikácie má oddelenie kvality spoločnosti Fabory?

Spoločnosť Fabory je držiteľom certifikácií ISO 9001 pre manažérstvo kvality a ISO 14001 pre environmentálne manažérstvo. Naše interné laboratórium je akreditované organizáciou A2LA na rozmerové a mechanické skúšky spojovacích prvkov vrátane skúšok ťahom, tvrdosti a uťahovacieho momentu.

2

Môže Fabory vykonať analýzu zlyhania spojovacích prvkov?

Áno. Náš technický tím skúma zlyhania skrutiek a spojov pomocou metalurgických analýz, rozmerových kontrol a skúšok vzťahu medzi uťahovacím momentom a predpätím. Identifikujeme hlavnú príčinu a odporučíme nápravné opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu problému.

3

Čo je Gemba Walk a ako vám môže pomôcť?

Gemba Walk je pozorovanie vašej montážnej linky priamo na mieste technikmi spoločnosti Fabory. Identifikujeme neefektívne postupy pri manipulácii so spojovacími prvkami, poradí uťahovania a používaní nástrojov a následne odporučíme zlepšenia, ktoré zvyčajne skracujú čas montáže a znižujú chybovosť.

4

Ponúka Fabory 3D CAD modely spojovacích prvkov?

Áno. Náš 3D portál využívajúci technológiu Cadenas PARTcommunity ponúka CAD modely na stiahnutie vo všetkých bežných formátoch vrátane STEP, IGES, SolidWorks a CATIA. Technici môžu vyhľadávať podľa normy, rozmeru alebo materiálu a modely priamo vložiť do svojho konštrukčného softvéru.

5

Čo je racionalizácia produktov a ako môže znížiť náklady?

Racionalizácia produktov znižuje počet jedinečných variantov spojovacích prvkov identifikovaním prekrývajúcich sa špecifikácií. Typický racionalizačný projekt zníži počet skladových položiek o 20–40 %, čím znižuje náklady na obstarávanie, zjednodušuje skladové zásoby a zlepšuje konzistentnosť montáže.

Sortiment

Fabory je tou správnou voľbou pre vaše potreby v oblasti spojovacích materiálov. Naše produktové portfólio obsahuje široký sortiment spojovacích materiálov a zákaznícky špecifických riešení spojovacích materiálov pre rôzne aplikácie, doplnené C-dielmi.

Fabory Logic

Fabory pomáha pri dostupnosti spojovacích materiálov a C-dielov. Inovatívne panely poskytujú prehľad o spotrebe, čo vám umožní znížiť celkové náklady na vlastnenie materiálu. Fabory Logic vám ponúka služby RFID, Optical-Eye, Váhy a pomoc Merchandisera.

Kvalita, inžiniering a výskum a vývoj

Fabory si zakladá na kvalite a spoľahlivosti. Prepracované riadenie kvality a systémy kontroly kvality sú základom našej činnosti. Naši pracovníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zabezpečiť správny výber spojovacieho materiálu pre danú aplikáciu.

Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.