text.skipToContent text.skipToNavigation

Tudásközpont

Csavarok kiválasztása elektromos készülékek műanyag házaihoz

A műanyag készülékház csavarjai évekig a helyükön tartják a burkolatokat, paneleket és belső alkatrészeket, hő, rezgés és szervizelés mellett is. A rossz csavar szétrepesztheti a csavarfészket, kiszakíthatja a menetet a gyártósoron, vagy használat közben kilazulhat. A jó választás négy dolgon múlik: a megfelelő csavartípuson, a megfelelő furatméreten, a jól megtervezett csavarfészken és a szabályozott szerelési folyamaton.

Menetformáló csavar becsavarása egy készülékház műanyag csavarfészkébe

01

Igazítsa a csavart a műanyaghoz

Menetformáló csavarok hőre lágyuló műanyagokhoz, menetvágó csavarok hőre keményedő műanyagokhoz. Szabványos lemezcsavart ne használjon műanyag csavarfészekben.

02

Méretezze helyesen a furatot

A legtöbb hőre lágyuló műanyaghoz a csavarátmérő 0,70–0,85-szörösének megfelelő előfurat szükséges. Használja a csavargyártó adatait az adott anyaghoz.

03

Szabályozza a nyomatékot és a fordulatszámot

A nyomatékot a becsavarási és a menetkiszakadási nyomaték közé állítsa be, és mérsékelt fordulatszámmal csavarozzon, hogy a műanyag ne olvadjon meg.

Miért igényelnek más megközelítést a műanyag kötések

Fémben a csavarnak csak szorítania kell. Műanyagban emellett saját menetet is ki kell alakítania egy olyan anyagban, amely gyengébb, puhább és érzékenyebb a feszültségre, mint az acél. A túl nagy kifelé ható erő szétrepeszti a csavarfészket; a túl nagy nyomaték kiszakítja a menetet.

A műanyag dönti el, melyik csavar működik. Irányadó értékként a menetformáló csavarok a körülbelül 1000–2800 MPa hajlítómodulusú hőre lágyuló műanyagokhoz illenek, míg a menetvágó csavarok a merevebb, ridegebb, körülbelül 3400–14 000 MPa modulusú hőre keményedő műanyagokhoz. A fehéráru a menetformáló csavarok egyik legnagyobb felhasználója.

A műanyagba való csavarokra nincs egységes szabvány, ezért a csavargyártók minden menetformához tervezési adatokat tesznek közzé. Ezek kiterjednek az egyes műanyagokhoz tartozó furatátmérőre, a csavarfészek külső átmérőjére és a becsavarási mélységre, valamint a várható becsavarási és menetkiszakadási nyomatékra.

Mindig a használt csavar adatai szerint tervezzen, és a végleges tervet a tényleges anyagban és szerszámban végzett vizsgálatokkal igazolja.

A csavartípus kiválasztása

A legjobb választás hőre lágyuló műanyagokhoz

Menetformáló csavar műanyagokhoz

Előnyök
Forgács nélkül szorítja ki a műanyagot, nagy kihúzószilárdság és kis terhelés a csavarfészken.
Mire kell figyelni
A furatméretnek és a nyomatéknak illeszkednie kell az anyaghoz.
Jellemző felhasználás
ABS, PC, PP, PA, PBT és keverékeik anyagú házak és burkolatok.

Hőre keményedő műanyagokhoz

Menetvágó csavar

Előnyök
Tiszta menetet vág rideg anyagba.
Mire kell figyelni
Gyengébb tartás szívós hőre lágyuló műanyagokban, és a forgácsnak ki kell tudnia jutni a furatból.
Jellemző felhasználás
Hőre keményedő és egyéb rideg műanyagok.

Gyakori nyitáshoz

Menetes betét gépcsavarral

Előnyök
Fémmenet, amely kibírja az ismételt szerelést.
Mire kell figyelni
Egy további alkatrész és folyamatlépés.
Jellemző felhasználás
Szervizeléskor gyakran nyitott panelek és burkolatok.

Kerülendő műanyag csavarfészekben

Szabványos lemezcsavar

Előnyök
Alacsony költség és széles körű elérhetőség.
Mire kell figyelni
A durva, 60°-os lemezcsavarmenet nagy radiális feszültséget okoz a csavarfészekben, és szétrepesztheti.
Jellemző felhasználás
Vékony lemez, nem műanyag csavarfészek.

A műanyagokhoz készült csavar menetprofil-szöge keskenyebb, mint a szabványos csavaré, általában 30° vagy kevesebb 60° helyett. Így a műanyag a csavar mentén, nem pedig kifelé szorul ki, ami csökkenti a csavarfészekre ható repesztőerőt. A nagyobb menetemelkedés több műanyagot hagy a menetek között, ami javítja a kihúzószilárdságot.

Egy 30°-os műanyagba való menet és egy 60°-os lemezcsavarmenet összehasonlítása, kisebb radiális feszültséggel a csavarfészekben
A keskeny 30°-os menet a csavar mentén szorítja ki a műanyagot; a 60°-os lemezcsavarmenet kifelé nyomja, és szétrepesztheti a csavarfészket.

30°-os vagy 45°-os menet?

A műanyagba való csavarok 30°-os vagy 45°-os menetprofil-szöggel készülnek. A 30°-os forma okozza a legkisebb radiális feszültséget a csavarfészekben, és a legtöbb készülékházhoz megfelel, az üvegszál-erősítésű típusokhoz is. A 45°-os forma erősebb menettel rendelkezik, és gyakran puhább, szívósabb műanyagokban alkalmazzák. Mindkettő sokkal kíméletesebb a csavarfészekkel, mint egy 60°-os lemezcsavarmenet, de mindkettőhöz saját előfurat-méret tartozik, ezért mindig a választott menetforma adatait használja. Tekintse meg műanyagba való menetformáló csavarjainkat 30°-os és 45°-os kivitelben.

A furat és a csavarfészek tervezése

A legtöbb szétrepedt csavarfészek és kiszakadt menet már a tervezési fázisban keletkezik. Az előfurat átmérőjét a csavar névleges átmérőjének (d) szorzójaként határozzák meg. Tipikus kiindulási értékek egy 30°-os menetformáló csavarhoz:

Előfurat 30°-os csavarhoz

0,70 d

PP, PE

0,75 d

PA6, PA6.6, PBT, PET

0,80 d

ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30

0,82 d

PA6.6 GF30

0,85 d

PC, PVC, PMMA

Iparági irányértékek 30°-os csavarokhoz, nem a Fabory vizsgálati adatai. A 45°-os csavarokhoz saját furatméretek tartoznak. Egy 3,0 mm-es csavarhoz ABS-ben 0,80 d 2,4 mm-es előfuratot ad.

Négy bevált módszer az erős csavarfészekhez

Jól megtervezett műanyag csavarfészek metszete süllyesztéssel, merevítő bordákkal és előfurattal
Jól megtervezett csavarfészek: süllyesztés a bevezetésnél, egyenletes falvastagság, megfelelő előfurat és merevítő bordák.
  1. Alakítson ki süllyesztést a csavarfészek tetején, hogy csökkentse a feszültséget a bevezetésnél, és sík felületet kapjon.
  2. Biztosítson elegendő falvastagságot és becsavarási mélységet a terheléshez, a csavargyártó csavarfészek-méretei alapján.
  3. A magas csavarfészkeket bordákkal vagy merevítőkkel kösse a házfalhoz, és kerülje a beszívódást okozó vastag keresztmetszeteket.
  4. Tartsa távol a csavarfészektől az összefolyási vonalakat, ahol két műanyagáram találkozik a szerszámban. Az összefolyási vonallal rendelkező csavarfészek sokkal könnyebben szétreped.

A kötés szorosan tartása

A készülékek rezegnek és felmelegednek, a műanyag pedig terhelés alatt idővel relaxál. A motorok, szivattyúk és fűtőelemek kilazítják a kötéseket, a gyártósoron túlhúzott kötés pedig már eleve gyengült. Szabályozza a szerelési folyamatot:

Dolgozó egy készülék műanyag burkolatát rögzíti nyomatékszabályozott csavarozóval

Nyomatékablak

A meghúzási nyomatékot a becsavarási és a menetkiszakadási nyomaték közé állítsa be. A menetkiszakadási és becsavarási nyomaték 3:1 vagy nagyobb aránya tipikus cél a menetformáló csavaroknál.

Csavarozási fordulatszám

Használjon nyomatékszabályozott szerszámokat mérsékelt fordulatszámon, jellemzően 300–800 1/perc értéken. A nagyobb fordulatszám megolvaszthatja a hőre lágyuló műanyagot, és gyengítheti a menetet.

Ismételt szerelés

A menetformáló csavarok csak korlátozott számban csavarozhatók be újra, és a tartóerő minden alkalommal csökken.

Hajtás típusa

A belső hatlebenyes (TX) hajtások megakadályozzák a bit kicsúszását, és alkalmasak automatizált szereléshez. Az elterjedt hajtások, például a TX és a PZ, az EU ökotervezési javíthatósági követelményeinek teljesítését is segítik.

Anyaghatások, amelyekkel számolni kell

  • Hő és kúszás: a műanyag magasabb hőmérsékleten gyorsabban veszít a szorítóerőből. Fűtőelemek, motorok és forró víz közelében tervezzen nagyobb becsavarási mélységet, vagy használjon menetes betétet.
  • Nedvesség a poliamidban: a PA6 és a PA6.6 fröccsöntés után nedvességet vesz fel, ami megváltoztatja a becsavarási és a menetkiszakadási nyomatékot. A nyomatékot kondicionált alkatrészeken állítsa be és validálja, ne a szerszámból frissen kivett száraz darabokon.
  • Feszültségrepedés: a PC és az ABS egyes kenőanyagokkal, tisztítószerekkel és menetbevonatokkal érintkezve megrepedhet. Ellenőrizze, hogy a csavaron és a szerelési folyamatban minden összeférhető-e a műanyaggal.

Bővebben: a rezgésálló kötőelemek kritikus szerepe.

Amikor nem a csavar a legjobb választás

  • Szervizeléskor gyakran nyitott panelek: használjon menetes betéteket, például beolvasztható vagy besajtolható sárgaréz betéteket gépcsavarokkal. Ez az EU ökotervezési szabályainak teljesítését is segíti, amelyek szerint a pótalkatrészeknek általánosan elérhető szerszámokkal cserélhetőnek kell lenniük.
  • Vékony lemezre rögzített műanyag alkatrészek: önfúró csavarok vagy szegecsek és szegecsanyák jobban illhetnek a fém oldalhoz.
  • Földelési pontok: védőföldelő csatlakozásnál soha ne hagyatkozzon műanyagba csavart csavarra. Az IEC/EN 60335-1 28. szakasza előírja, hogy az érintkezési nyomást átadó csavarokat fémbe kell csavarni. Olvassa el útmutatónkat az elektromos készülékek földelési kötőelemeiről.

Ellenőrzőlista műanyag házak kötéseihez

  1. A műanyaghoz illő csavartípus kiválasztva: menetformáló hőre lágyuló, menetvágó hőre keményedő műanyagokhoz
  2. Nincs szabványos lemezcsavar műanyag csavarfészekben
  3. A furatméret a csavargyártó anyagra vonatkozó adataiból származik
  4. Csavarfészek süllyesztéssel, elegendő fallal és becsavarási mélységgel, valamint merevítő bordákkal
  5. Nyomatékablak meghatározva és a szerelés során mérsékelt fordulatszámon szabályozva
  6. Menetes betétek ott, ahol a paneleket szervizeléskor nyitják
  7. Becsavarási, menetkiszakadási és kihúzási vizsgálatok elvégezve sorozatgyártású alkatrészeken

Gyakori kérdések

Használhatok normál lemezcsavart műanyagban?

Egyes puha műanyagokban tarthat, de 60°-os menete nagy radiális feszültséget okoz a csavarfészekben, és növeli a repedés kockázatát, különösen az üvegszál-erősítésű vagy rideg típusoknál. A műanyagokhoz tervezett csavar a biztonságosabb választás.

Mi a különbség a menetformáló és a menetvágó csavarok között?

A menetformáló csavar anyageltávolítás nélkül, a műanyag kiszorításával alakít ki menetet, ami nagy kihúzószilárdságot ad hőre lágyuló műanyagokban. A menetvágó csavar menetfúróhoz hasonlóan anyagot távolít el, ami a rideg, hőre keményedő műanyagokhoz illik, amelyek a kiszorítástól megrepednének.

Mekkora előfuratot használjak műanyagba való csavarhoz?

Ez a csavartól és az anyagtól függ. 30°-os csavarnál a legtöbb hőre lágyuló műanyaghoz a névleges csavarátmérő 0,70–0,85-szörösének megfelelő előfurat kell. A 45°-os csavarokhoz saját méretek tartoznak. Használja a csavargyártó adatait, és igazolja vizsgálattal.

Hányszor használható újra egy menetformáló csavar?

Csak korlátozott számban, és a tartóerő minden alkalommal csökken. Ahol egy panelt rendszeresen nyitnak, használjon menetes betéteket.

Milyen meghúzási nyomatékot használjak műanyagba való csavaroknál?

A meghúzási nyomatékot a saját alkatrészein mért becsavarási és menetkiszakadási nyomaték közé állítsa be. A 3:1 vagy nagyobb arány biztonságos ablakot ad a gyártáshoz.

Miért repednek meg a műanyag csavarfészkek szerelés után?

A leggyakoribb okok a túl kicsi furat, a túl vékony fészekfal, a 60°-os menetű csavar vagy a túlhúzás. Repedések később is megjelenhetnek, amikor a műanyag relaxál, vagy használat közben vegyi anyagoknak és hőnek van kitéve.

Segítségre van szüksége a kiválasztásban?

A Fabory mérnökei segítenek a készülékgyártóknak a műanyag házakba való csavarok kiválasztásában tervezési és vizsgálati követelményeik alapján, akkreditált laboratóriumunk pedig ellenőrizni tudja a termékjellemzőket.

Creating peace of mind.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.