text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabricación de aparatos eléctricos

Fijaciones y piezas de clase C para fabricantes de aparatos eléctricos

Conexiones a tierra seguras, uniones que resisten vibraciones y ciclos térmicos, y fijaciones para carcasas de plástico y chapa fina. Entregadas a pie de línea, en kits o con reposición automática, para que sus líneas de montaje nunca esperen una pieza.

Fijaciones utilizadas en el montaje de cargadores y aparatos eléctricos

Aplicaciones a las que damos soporte

Cada categoría de aparatos plantea exigencias distintas a sus fijaciones. Adaptamos la pieza, el acabado y el modelo de suministro al producto que fabrica.

Línea blanca

Lavadoras, secadoras, lavavajillas y refrigeración. Fijaciones que soportan la vibración del tambor y la humedad, diseñadas para una larga vida útil.

Aparatos de cocción

Hornos, placas de cocina y cocinas. Uniones para alta temperatura con bloqueo totalmente metálico, acabados inoxidables y recubiertos, y una puesta a tierra fiable de los chasis metálicos.

Pequeño electrodoméstico

Carcasas compactas de plástico y montaje rápido en grandes volúmenes. Tornillos de rosca formadora para plásticos, suministrados en kits a pie de línea.

Climatización y bombas de calor

Unidades exteriores expuestas a la intemperie, al aire marino y a la vibración del compresor. Fijaciones de acero inoxidable A2 y A4 y con recubrimiento de laminillas de zinc para resistir la corrosión, con fijaciones de bloqueo que no se aflojan.

Cargadores de VE y electrónica de potencia

Envolventes, barras colectoras y terminales. Fijaciones conductoras de latón y con recubrimiento galvánico, arandelas elásticas cónicas para mantener la fuerza de apriete en las uniones de barras, material de puesta a tierra y fijaciones antimanipulación.

Envolventes eléctricas y control

Armarios, montajes en carril DIN y cajas de control. Separadores, fijaciones imperdibles y gestión de cables.

Retos en la fabricación de electrodomésticos y cómo los resolvemos

Desde la propia unión hasta el contenedor donde se encuentra la pieza, cada respuesta enlaza con los productos o el servicio que la respaldan.

Su reto
Cómo ayuda Fabory
RetoConductividad eléctrica y puesta a tierra fiables
Cómo ayuda Fabory

Tornillos, tuercas y arandelas de latón o con el recubrimiento adecuado para bornes y conexiones de tierra de protección, seleccionados con el apoyo de nuestros ingenieros.

Obtener asesoramiento en la selección ›
RetoFijaciones que se aflojan por vibraciones, calor y ciclos térmicos
Cómo ayuda Fabory

Arandelas de bloqueo por cuña Nord-Lock, tuercas autoblocantes DIN 985 para zonas generales, tuercas autoblocantes totalmente metálicas para zonas calientes y fijadores de roscas o recubrimientos preaplicados, incluidas versiones para alta temperatura.

Fijaciones resistentes a las vibraciones ›
RetoFijación en carcasas de plástico y chapa fina
Cómo ayuda Fabory

Tornillos autoformadores para plásticos, tornillos autotaladrantes y autorroscantes para chapa, remaches y tuercas remachables.

Tornillos autoformadores ›   Remaches y remachado ›
RetoDiseñar aparatos para su reparación (diseño ecológico de la UE)
Cómo ayuda Fabory

Tornillos estándar con huellas habituales, insertos roscados para piezas de plástico que se abren durante el servicio técnico y asesoramiento de ingeniería para equilibrar la reparabilidad con fijaciones seguras e inviolables cuando la seguridad lo requiere.

Hable con nuestros ingenieros ›
RetoTiempo de montaje y cuellos de botella en la producción
Cómo ayuda Fabory

Kits listos para producción entregados en la línea, además de stock en el punto de uso para que los operarios nunca tengan que abandonar su puesto.

Kitting de fijaciones ›
RetoFaltas de fijaciones que paran la línea
Cómo ayuda Fabory

Fabory Logic VMI con reposición por RFID, báscula y doble contenedor, supervisado en MyFabory Insights.

Fabory Logic VMI ›
RetoCumplimiento normativo, trazabilidad y homologaciones de producto
Cómo ayuda Fabory

Trazabilidad completa de lotes, un laboratorio acreditado según ISO/IEC 17025 y certificados de producto descargables en MyFabory.

Nuestro laboratorio ›
RetoAbastecer varias plantas de producción
Cómo ayuda Fabory

Centros de distribución europeos, un único equipo de cuenta y referencias armonizadas en todas sus plantas.

Nuestras ubicaciones ›
RetoDemasiados proveedores de fijaciones, herramientas y EPI
Cómo ayuda Fabory

Una única fuente de fijaciones, piezas C, herramientas, productos químicos y de seguridad, con un solo contrato y una sola factura.

Nuestro surtido ›

Fijaciones para el montaje de aparatos eléctricos

Piezas estándar según DIN, ISO y EN en acero al carbono, acero inoxidable, latón, aluminio y nailon, con bloqueo y sellado preaplicados donde los necesite. Para la alimentación automática de tornillos y el montaje robotizado, suministramos piezas que cumplen sus requisitos de clasificación y limpieza. Y cuando ninguna pieza estándar encaja, la diseñamos.

Puesta a tierra y conductividad

Fijaciones de latón y con recubrimiento

Para bornes, conexiones de tierra de protección y barras colectoras, donde importan la resistencia de contacto y la resistencia a la corrosión.

  • Tornillos, tuercas y arandelas de latón
  • Fijaciones de acero cincado y con otros recubrimientos
  • Arandelas elásticas cónicas (DIN 6796) para mantener la fuerza de apriete en uniones de barras colectoras y bornes
  • Asesoramiento en la selección por parte de nuestros ingenieros

Vibraciones y calor

Fijaciones de bloqueo

Mantenga las uniones apretadas cerca de motores, bombas y compresores, y a lo largo de ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. Cerca de resistencias y cavidades de horno, elija un bloqueo adecuado para la temperatura.

  • Arandelas de bloqueo por cuña Nord-Lock: bloqueo por tensión, no por fricción
  • Tuercas autoblocantes con anillo de nailon DIN 985 para zonas de montaje generales
  • Tuercas autoblocantes totalmente metálicas (ISO 7042, DIN 980) para zonas calientes
  • Fijadores de roscas Loctite, incluidas versiones para alta temperatura

Carcasas de plástico

Tornillos autoformadores e insertos roscados

Forme roscas resistentes en tetones de plástico sin cortarlos, reduciendo el riesgo de grietas en carcasas, tapas y piezas moldeadas internas. Para piezas que se abren durante el servicio técnico, los insertos roscados ofrecen una rosca metálica duradera.

  • Tornillos autoformadores para plásticos
  • Insertos roscados para plásticos, como insertos de latón termoinsertables o a presión
  • Tornillos de máquina para insertos roscados

Chapa metálica

Tornillos autotaladrantes, remaches y fijaciones autoclinchables

Uniones y roscas rápidas y resistentes en paneles y chasis delgados, sin pretaladrado, roscado ni soldadura.

  • Tornillos autotaladrantes y autorroscantes
  • Remaches ciegos y tuercas remachables
  • Tuercas, espárragos y separadores autoclinchables para roscas permanentes y puntos de puesta a tierra

Preaplicado

Recubrimientos de bloqueo, sellado y antigripado

Los recubrimientos aplicados antes de la entrega eliminan un paso del proceso en su línea y dan el mismo resultado en cada fijación.

  • Bloqueo de roscas preaplicado
  • Sellado preaplicado
  • Antigripado para acero inoxidable

Piezas a medida

Piezas casi estándar y a medida

Cuando ninguna pieza estándar encaja, nuestros ingenieros la modifican, la rediseñan o la diseñan desde cero con su equipo, del prototipo al suministro en serie.

  • Fijaciones estándar modificadas
  • Piezas rediseñadas que igualan o mejoran las existentes
  • Piezas a medida fabricadas según sus planos

Gestión de cables

Prensaestopas, bridas y fijaciones para cables

Guíe, fije y proteja el cableado interno para que los cables se mantengan alejados de piezas móviles y calientes y no se transmita tensión a los bornes. Entre las marcas se incluyen los prensaestopas Jacob.

  • Prensaestopas para entradas de cable estancas y con alivio de tracción
  • Bridas para cables y bases de montaje
  • Clips, abrazaderas y pasacables

¿Necesita modelos CAD? Descárguelos gratis en el Portal 3D de Fabory.

Fabory Logic

Keep every production line supplied

C-parts are a small share of what you spend on materials, but a large share of the effort behind ordering, stocking and chasing deliveries, and one missing item can stop assembly. Fabory Logic lowers that total cost by replenishing stock automatically at the point of use, with no counting, scanning or chasing orders.

Explore all Fabory Logic solutions
Fabory Logic RFID Shelf for automated fastener replenishment

01

RFID Shelf

Best for: stock close to production

Operators return an empty bin to the smart shelf and replenishment starts automatically. No routine stock counts, no manual orders.

About RFID →
Fabory Logic RFID Dropbox for automated C-parts replenishment

02

RFID Dropbox

Best for: busy lines with many workstations

Empty bins go into one central Dropbox. Each bin is registered and reordered without any scanning, giving busy lines a simple, repeatable routine.

About RFID Dropbox →
Fabory Logic Weight Scale Cabinet for automatic replenishment

03

Weight Scale Cabinet

Best for: line-side stores with fluctuating demand

Scales monitor stock levels continuously and reorder when a minimum is reached. Availability keeps pace with demand without building excess stock.

About Weight Scale Cabinet →
Fabory Logic Weight Scale Workbench for stock at the assembly station

04

Weight Scale Workbench

Best for: assembly stations and sub-assembly benches

A compact weighing unit on the operator's workbench keeps fasteners within arm's reach and reorders them automatically. Less walking and picking, and no empty bins mid-shift.

About Weight Scale solutions →
Fabory kitting for fasteners

05

Kitting

Best for: complete assembly sets

All the fasteners for an appliance or sub-assembly, counted, checked and packed as one item, then delivered to your line in the order you build.

About kitting →
MyFabory Insights dashboard on a tablet

06

MyFabory Insights

Best for: procurement and operations leads

Round-the-clock visibility of stock, consumption and purchasing data across your sites, so you can spot line-stop risks early.

About MyFabory Insights →
Ensayos de fijaciones en el laboratorio propio de Fabory
Acreditado Laboratorio propio de fijaciones acreditado según ISO/IEC 17025

Calidad & Ingeniería

Calidad y cumplimiento que puede documentar

Los electrodomésticos se venden en mercados regulados y sus auditores preguntarán de dónde procede cada pieza. Cada lote es trazable desde el proveedor hasta su recepción de mercancías, nuestro propio laboratorio verifica lo que enviamos y nuestros ingenieros le ayudan a elegir fijaciones para uniones relevantes para la seguridad, como los bornes de puesta a tierra.

  • Trazabilidad completa de lotesLa información del lote acompaña a cada pieza desde el proveedor hasta la entrega.
  • Ensayos acreditadosControles mecánicos, químicos y dimensionales según sus especificaciones.
  • Inspección de productosInspección según ISO 3269 cuando proceda, con seguimiento continuo de proveedores.
  • Documentos a demandaCertificados y fichas de datos de seguridad en MyFabory, e información RoHS y REACH en cada página de producto de la tienda online.
  • Acabados sin Cr(VI)Fijaciones cincadas con pasivado trivalente, libres de cromo hexavalente, para productos conformes con RoHS.
  • Plomo en el latónAsesoramiento sobre el contenido de plomo en piezas de latón y la exención RoHS para aleaciones de cobre, para que el material de puesta a tierra cumpla sus requisitos de conformidad.
  • Soporte de ingenieríaSelección de fijaciones según los requisitos de seguridad de los aparatos, como IEC/EN 60335-1.
  • Informes específicos para el clienteInformes de ensayo e investigación adaptados a sus requisitos.
ISO 9001Sistema de gestión de la calidad certificado
ISO 14001Sistema de gestión ambiental certificado
ISO 45001Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo certificado
EcoVadisEvaluación independiente de sostenibilidad
Gestión de inventario de fijaciones Fabory Logic en Ganz Electric Caso de éxito

Fabricación de equipos eléctricos

Cómo Ganz Electric mantiene las fijaciones en la planta de montaje con Fabory Logic

  • Reto

    Los transformadores, motores y generadores tienen muchos puntos de fijación, y el departamento de ingeniería cambia los diseños con rapidez. A veces los empleados tenían que buscar pernos que faltaban o esperar entregas urgentes en los periodos de más actividad.

  • Solución

    Fabory Logic en cuatro centros de Ganz: un sistema de contenedor único para consumibles habituales, que un merchandiser de Fabory escanea y repone cada semana, y un sistema de doble contenedor para fijaciones críticas que hace el pedido automáticamente cuando se vacía el primer contenedor.

  • Resultado

    Las fijaciones adecuadas están listas cuando la producción las necesita, y los empleados dedican menos tiempo a gestionar piezas C y más a la producción.

Preguntas frecuentes

Preguntas de fabricantes de electrodomésticos

Las preguntas que más nos hacen ingenieros y compradores sobre la fijación y el abastecimiento en la fabricación de aparatos eléctricos.

¿No encuentra su respuesta?

Nuestros especialistas en aparatos eléctricos le asesoran sobre la selección de productos, el cumplimiento normativo y el abastecimiento de sus líneas.

Hable con un especialista
¿Qué fijaciones son adecuadas para las conexiones de puesta a tierra en aparatos eléctricos?

Las uniones de puesta a tierra necesitan un contacto de baja resistencia que siga siendo fiable durante toda la vida útil del producto. Normalmente, esto implica tornillos, tuercas y arandelas de latón o de acero con el recubrimiento adecuado, combinados con un elemento de bloqueo para que la unión no pueda aflojarse.

Los requisitos para las conexiones de puesta a tierra en aparatos electrodomésticos se establecen en la IEC/EN 60335-1. Lea nuestra guía de fijaciones para la puesta a tierra de aparatos eléctricos.

¿Cómo evito que las fijaciones se aflojen por vibraciones y ciclos térmicos?

Los motores, bombas, compresores y los ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento aflojan las uniones con el tiempo. Las arandelas de bloqueo por cuña Nord-Lock aseguran la unión por tensión en lugar de fricción, y las tuercas autoblocantes DIN 985 con anillo de nailon resisten el giro en zonas de montaje generales.

Cerca de resistencias, cavidades de horno y culatas de compresor, utilice tuercas autoblocantes totalmente metálicas, como ISO 7042 o DIN 980, y fijadores de roscas para alta temperatura. Los anillos de nailon y los fijadores de roscas estándar tienen límites de temperatura. Más información sobre el papel fundamental de las fijaciones resistentes a las vibraciones.

¿Qué tornillos funcionan mejor en carcasas de plástico de aparatos?

Los tornillos autoformadores diseñados para plásticos forman la rosca sin cortarla, lo que reduce la tensión en el tetón y el riesgo de grietas. Para chapa fina, los tornillos autotaladrantes o autorroscantes y las tuercas remachables crean roscas resistentes sin roscado ni soldadura.

Lea nuestra guía de tornillos para carcasas de plástico o explore los tornillos autoformadores.

¿Cómo afectan las normas de reparación del diseño ecológico de la UE a la elección de fijaciones?

Los reglamentos de diseño ecológico de la UE para aparatos como lavadoras, lavavajillas y frigoríficos exigen que determinadas piezas de repuesto puedan sustituirse con herramientas de uso común y sin dañar el aparato de forma permanente.

Esto favorece los tornillos estándar con huellas habituales, los insertos roscados en piezas de plástico que se abren durante el servicio técnico y menos clips o remaches de un solo uso en piezas reparables. Nuestros ingenieros pueden ayudarle a revisar la elección de fijaciones en cuanto a reparabilidad, manteniendo seguras las fijaciones críticas para la seguridad.

¿Cómo puede Fabory mantener abastecidas nuestras líneas de montaje?

Fabory Logic gestiona su stock de fijaciones y piezas C en el punto de uso. Las estanterías y Dropboxes RFID, las básculas y los sistemas de doble contenedor activan la reposición automáticamente, y el kitting entrega kits de montaje completos en la línea. MyFabory Insights le ofrece visibilidad del stock y el consumo en todas sus plantas.

Descubra las soluciones Fabory Logic.

¿Pueden proporcionar certificados y documentación de producto?

Sí. La información RoHS y REACH se muestra en las páginas de producto correspondientes de nuestra tienda online, los certificados de producto y las fichas de datos de seguridad pueden descargarse en MyFabory, y cada lote es trazable desde el proveedor hasta la entrega. Nuestro laboratorio acreditado según ISO/IEC 17025 también puede ensayar productos según sus especificaciones.

Más información sobre nuestro laboratorio.

¿Puede Fabory abastecer todas nuestras plantas de producción?

Sí. Nuestros centros de distribución europeos abastecen a fabricantes con varias plantas con un único equipo de cuenta, referencias armonizadas y soluciones Fabory Logic en cada planta.

Consulte nuestras ubicaciones.

¿Ofrecen modelos CAD para ingenieros de diseño?

Sí. El Portal 3D de Fabory ofrece modelos CAD gratuitos de nuestras fijaciones en una amplia variedad de formatos, incluidos STEP, IGES y archivos compatibles con SOLIDWORKS.

Visite el Portal 3D de Fabory.

Marcas asociadas que suministramos

Fabricación de aparatos eléctricos

Mantengamos en marcha su producción de electrodomésticos

Cuéntenos qué fabrica y dónde le frena el abastecimiento. Nuestros especialistas le responderán con recomendaciones de fijaciones y una propuesta de Fabory Logic para sus líneas.

RM
Rob Marcus Responsable de categoría de producto, Fabory
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.