text.skipToContent text.skipToNavigation
VDL

A Lopital ergonomikus higiéniai és betegmozgatási megoldásokat fejleszt és gyárt az egészségügyi ágazat számára. Termékkínálata zuhany- és WC-székeket, betegemelőket, ápolóasztalokat és egyéb betegmozgatási segédeszközöket foglal magában.

A rozsdamentes acélt széles körben alkalmazzák ezekben a termékekben, azonban a rozsdamentes acél kötőelemek rozsdamentes acél alkatrészekkel történő összeszerelése visszatérő problémát okozott: a berágódást. A Lopital olyan megoldást keresett, amely egyszerűsíti az összeszerelést, miközben csökkenti a külön alkalmazott zsír és kenőanyagok használatát. A Fabory a Lubrinox rozsdamentes acél kötőelemeket vezette be megoldásként.

Az eredmények röviden

90% Lubrinox

A Lopital által használt kötőelemek 90%-a ma már Lubrinox termék.

Nincs külön kenési lépés

Az előre bevonatolt kötőelemek csökkentik annak szükségességét, hogy az összeszerelés során külön zsírt vagy kenőanyagot kelljen alkalmazni.

Menetrögzítővel kompatibilis

Szükség esetén továbbra is alkalmazhatók menetrögzítő anyagok.

A kihívás: a rozsdamentes acél berágódása összeszerelés közben

Amikor rozsdamentes acél kötőelemeket rozsdamentes acél alkatrészekkel szereltek össze, a Lopital berágódást tapasztalt. Ez azt eredményezheti, hogy az egymással érintkező menetek meghúzás közben megszorulnak vagy teljesen beragadnak.

A probléma csökkentése érdekében az összeszerelés során zsírt és kenőanyagokat alkalmaztak. A Lopital számára ez egy további lépést jelentett a gyártási folyamatban, és nem volt kívánatos az egészségügyi környezetben használt higiéniai és betegmozgatási eszközök gyártásakor.

A zsír emellett megnehezítette a menetrögzítő anyagok alkalmazását ugyanazon a kötésen. A Lopitalnak ezért olyan megoldásra volt szüksége, amely képes kezelni a rozsdamentes acél kötőelemek berágódását, miközben támogatja a meglévő összeszerelési követelményeket.

Rozsdamentes acél kötés Lopital egészségügyi berendezésen

A megoldás: előre bevonatolt Lubrinox kötőelemek

A Fabory Lubrinox rozsdamentes acél kötőelemeket vezetett be. A Lubrinox előre felvitt bevonatot használ, amelyet úgy terveztek, hogy csökkentse a súrlódást az egymással érintkező rozsdamentes acél felületek között, ezáltal segítve a berágódás megelőzését az összeszerelés során.

Mivel a kenőhatás már eleve a kötőelem bevonatának része, a Lopitalnak ezeknél a kötéseknél az összeszerelés során már nem kell külön zsírt alkalmaznia.

Szükség esetén a Fabory egyedi Lubrinox csavarokat is szállít előre felvitt menetrögzítő anyaggal. Ez lehetővé teszi a Lopital számára, hogy a rozsdamentes acél kötések gördülékenyebb összeszerelését menetrögzítéssel kombinálja anélkül, hogy előtte külön zsírt vagy kenőanyagot kellene alkalmazni.

Így működik a megoldás

1. Előre bevonatolt kötőelem

A Lubrinox kötőelemeket már felvitt bevonattal szállítják.

2. Csökkentett súrlódás

A bevonat csökkenti a súrlódást az egymással érintkező rozsdamentes acél felületek között az összeszerelés során.

3. Egyszerűbb összeszerelés

A Lopital külön kenési lépés nélkül szerelheti össze a rozsdamentes acél kötéseket.

4. Menetrögzítés, ahol szükséges

Menetrögzítő anyagok továbbra is használhatók azokon az alkatrészeken, ahol az alkalmazás ezt megköveteli.

Egyszerűbb rozsdamentesacél-összeszerelési folyamat

A változtatással a Lubrinox kötőelemek esetében megszűnt a külön kenési lépés a Lopital összeszerelési folyamatában. A technikusok és mérnökök lényegesen kevesebb zsírt és kenőanyagot használnak, miközben továbbra is lehetőségük van menetrögzítő alkalmazására, ahol arra szükség van.

A Lubrinox azóta széles körben elterjedt a Lopital kötőelem-alkalmazásaiban, és a vállalat jelenleg kötőelemeinek 90%-ánál Lubrinox termékeket használ.

Alkatrészeket tartalmazó tárolók a Lopitalnál

„A legnagyobb előny az, hogy már nem kell külön kennünk vagy zsíroznunk a kötőelemeinket.”

Hans Vermeer, operatív vezető, Lopital

Egy kisebb, de fontos gyártási kihívás megoldása

A Lopital tapasztalata jól mutatja, hogy a megfelelő kötőelem kiválasztása hogyan egyszerűsíthet egy már kialakult gyártási folyamatot. A rozsdamentes acél berágódásának előre bevonatolt kötőelem-megoldással történő kezelésével a Lopital csökkentette a kézi kenéstől való függőségét, miközben megőrizte a termékeihez szükséges kötési funkcionalitást.

Lubrinox rozsdamentes acél kötőelemek

Kihívást jelentenek a rozsdamentes acél kötések?

Beszélje meg alkalmazását a Faboryval, és találja meg az összeszerelési követelményeihez leginkább megfelelő kötőelem-megoldást.

Lépjen kapcsolatba a Faboryval
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.