text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubrinox -  Lubricated stainless steel fasteners

À propos de Lubrinox

Gagnez du temps, améliorez votre efficacité et mettez fin au grippage des fixations en acier inoxydable avec Lubrinox. Ces fixations pré-lubrifiées éliminent le besoin de toute lubrification supplémentaire, offrant à chaque installation une pose plus rapide, plus fluide et plus fiable.

La maintenance et les réparations deviennent simples et sans effort, avec un démontage facile et sans risque de boulons grippés. Livrées propres et sèches, compatibles avec l’utilisation de freins-filets pour une fixation sécurisée, les fixations Lubrinox sont disponibles sur stock et idéales pour toutes les applications où les fixations en acier inoxydable sont indispensables.

Acheter Lubrinox

LubrinoxVaseline
Icons-6.png

Fixez plus rapidement

Pré-enduites d’un lubrifiant de haute qualité et dotées d’un coefficient de friction réduit, les fixations Lubrinox éliminent l’étape de lubrification des fixations en acier inoxydable et permettent une installation plus rapide.

Seized Bolt icon

Dites adieu au grippage

Le lubrifiant de haute qualité offre une solution innovante pour empêcher le soudage à froid des fixations en acier inoxydable. Plus besoin de meuler ou de couper des boulons grippés : les opérations de production et de maintenance peuvent être réalisées sans risque de grippage.

Productivity Icon

Conçu pour l'efficacité

Lubrinox permet de gagner du temps, de l’argent et de l’énergie. Réduisez votre coût total de possession et augmentez votre productivité – même dans les environnements hygiéniques, Lubrinox est conforme aux normes alimentaires et livré propre et sec.

Pourquoi Lubrinox?


  • Élimine le risque de grippage des fixations en acier inoxydable

    Le revêtement de haute qualité des fixations Lubrinox empêche le grippage, éliminant le risque de soudage à froid des fixations dans des environnements ou applications difficiles ou dangereux, où les boulons et vis ne se desserrent plus pour un entretien ou une réparation facile.

  • Pré-enduites pour un assemblage plus rapide et efficace

    Les fixations pré-enduites prêtes à l’emploi suppriment les étapes supplémentaires liées à l’application et au nettoyage des lubrifiants, améliorant la vitesse d’installation, la régularité et la productivité globale de fabrication.

  • Propres, sèches et hygiéniques par conception

    Conçues pour rester exemptes de contamination, ces fixations conviennent aux environnements de production propres et sont idéales pour les secteurs alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

  • Conformes aux normes alimentaires pour une confiance totale

    Entièrement conformes aux normes alimentaires, elles aident les fabricants à respecter les exigences réglementaires tout en maintenant des opérations sûres et efficaces.

  • Compatible avec les frein-filets 

    Le pré-enduit permet l’application d’un produit frein-filet dans les cas où une connexion plus sécurisée est nécessaire.

Essayer Lubrinox vous-même

Découvrez la gamme

Parcourir les produits >

DIN 933 A2, Boulon à tête hexagonale Lubrinox | Fabory

DIN 933, A2 70 

Vis à tête hexagonale 

Écrou hexagonal Lubrinox DIN 934, acier inoxydable A2 | Fabory

DIN 934, A2

Écrou hexagonal

Vis à tête fraisée à empreinte hexagonale Lubrinox ISO 10642, acier inoxydable A2 | Fabory

ISO 10642, A2

Vis tête fraisée six pans creux

Lubrinox DIN 985 Prevailing torque hex nut, non metallic insert, A2

DIN 985, A2

Écrou auto-freiné hexagonal

Où Lubrinox est utilisé ?

Lubrinox est l’alternative idéale pour tous ceux qui travaillent avec des fixations en acier inoxydable.

En savoir plus sur les avantages de Lubrinox

Les fixations en acier inoxydable pré-enduites Lubrinox offrent de nombreux avantages pour de nombreuses industries et applications. Découvrez-en davantage grâce à nos articles techniques et études de cas, et apprenez comment Lubrinox peut optimiser votre approvisionnement en fixations en acier inoxydable.

Cable Glands Explained Guide | Fabory

L'effet de grippage des fixations en acier inox inoxydable 

En savoir plus sur le grippage des fixations en acier inoxydable : pourquoi il se produit et comment l’éviter.

En savoir plus

Tests et essais du pré-revêtement Lubrinox | Fabory

Lubrinox

Testé & Approuvé

 Découvrez comment nous avons évalué l’efficacité du pré-enduit Lubrinox par rapport à un lubrifiant domestique bien connu.

Résultats des tests

Lubrinox améliore l’efficacité chez Viscon | Fabory

Viscon : Optimiser l’efficacité avec Lubrinox

Découvrez comment Viscon a augmenté son efficacité et réduit son coût total de possession en adoptant Lubrinox.

Explorer l’efficacité

Foire aux questions (FAQ) 

.

  • Qu’est-ce que le grippage ?


  • Que faire si j’ai besoin d’un produit Lubrinox qui n’est pas sur fabory.com ?


  • Les boulons Lubrinox doivent-ils être utilisés en combinaison avec les écrous Lubrinox ?


  • La qualité des produits Lubrinox est-elle traçable ?


  • Dois-je changer les couples de serrage lorsque j’utilise Lubrinox ?


Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.