text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast Fasteners

Hatékony szerelés kiváló minőségű rögzítési technológiával

A MaxxFast professzionális minőségű rögzítési megoldásokat kínál, amelyeket a gyorsaság, a megbízhatóság és a teljesítmény jegyében fejlesztettek ki. A CE-jelöléssel ellátott univerzális facsavaroktól és önfúró csavaroktól kezdve a minden terhelési kategóriához megfelelő mechanikus dübelekig, beleértve a nagy teherbírású ThruMaxx és ProMaxx megoldásokat is; a szakemberek azért bíznak ebben a termékcsaládban, mert megbízható eredményt nyújt a felhasználási területek széles körében.

Shop MaxxFast

MAXXFAST PROFESSIONAL HARDWARE LOGO
Icons-6.png

Gyorsabb szerelés

Az innovatív rögzítéstechnológia csökkenti a szerelési időt.

Trusted reliability

Professzionális megbízhatóság

Tanúsított, tartós termékek az igényes munkakörnyezetekhez.

Complete fastener supply icon

Komplett rögzítési megoldások

Sokoldalú termékkínálat a szakemberek mindennapi projektjeinek támogatására.

Miért a MaxxFast?

Gyorsabb szerelés, nagyobb termelékenység

A MaxxFast termékcsalád időtakarékos megoldásokat kínál, az önfúró csavarok egyetlen műveletben végzett fúrási és menetvágási funkciójától a ttap® meghajtásig, amely javítja a szerelés pontosságát és csökkenti a sérült csavarok számát.

Megbízható teljesítmény, amelyben a szakemberek bízhatnak

A termékek elismert szabványok szerint készülnek – CE-jelöléssel, ETA-tanúsítással és DIN szabványoknak megfelelően –, biztosítva az egyenletes teljesítményt a legigényesebb alkalmazásokban is.

Tartósságra tervezve

Építőipari, ipari és gyártási felhasználásra, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz tervezve, a hosszú élettartamú szerelések, a csökkentett karbantartási igény és a szerelői bizalom érdekében.

Megoldások különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz

Egy megbízható márka, amelynek kínálata lefedi az alapvető rögzítési megoldásokat – többek között univerzális facsavarokat, nagy teherbírású horgonyokat és nylon dübeleket –, támogatva a helyszíni feladatok széles körét, miközben egyszerűsíti a beszerzést és a készletkezelést.

Woodscrews

Univerzális facsavarok

A MaxxFast CE-jelöléssel ellátott univerzális facsavarokat kínál széles méret- és típusválasztékban, biztosítva az optimális teljesítményt minden projektben. Akár egzotikus keményfákkal, laminált anyagokkal, akár hagyományos puhafákkal dolgozik, a MaxxFast csavarok a legmagasabb megbízhatósági és teljesítményi követelményeknek is megfelelnek. Cinkbevonatú acélból és rozsdamentes acélból (A2) kaphatók, süllyesztett, lapos és karimás fejjel. A behajtás típusát illetően választhat a klasszikus Pozidriv rendszer és az innovatív ttap® rendszer között – az utóbbi extra rugalmasságot kínál, amelyet a következő szakaszban ismertetünk.

Univerzális facsavarok

Forradalmi ttap® behajtórendszer a könnyű szerelésért

A facsavarok választéka tartalmaz teraszcsavarokat kültéri használatra és szerkezeti fa csavarokat igényesebb alkalmazásokhoz. A forradalmi ttap® behajtórendszer jelentősen csökkenti a szerelési időt. Egyedülálló, a szabványos Torx® szerszámokkal teljes mértékben kompatibilis stick-fit kialakítása megakadályozza a csavarozás közbeni remegést és csúszást, miközben biztos tartást biztosít. Csökkenti a kilazulás kockázatát is, amely akkor fordulhat elő, ha a bit vagy a csavarhúzó kiesik a csavarfejből, így hatékonyabb és pontosabb szerelést tesz lehetővé.

CE-jelöléssel ellátott csavarok

A különböző méretekben, meghajtástípusokkal és felületkezelésekkel elérhető MaxxFast csavarkínálat optimális teljesítményt biztosít minden projektben.

Rögzítőhorgonyok

A nagy teherbírású horgonyoktól a könnyű terhelésű és üreges falazathoz készült horgonyokig a teljes termékválaszték biztosítja, hogy minden terheléshez és alapanyaghoz a megfelelő megoldást választhassa.

Válogatott készletek és lyukfűrészek

A MaxxFast lyukfűrészek a változó fogkialakításnak köszönhetően optimális vágási teljesítményt nyújtanak különféle anyagokban, míg a válogatott készletek gondosan összeállított tartalma gyors és hatékony szerelést tesz lehetővé.

Industries

Furniture Building Industry Icon

Bútorgyártás

Petrochemical Industry

Elektromos készülékek

Kiemelt termék

MaxxFast wood screws Icon

Univerzális facsavarok

CE-jelöléssel ellátott univerzális facsavarok az optimális teljesítmény érdekében egzotikus faanyagokhoz, laminátumokhoz és hagyományos puhafa anyagokhoz.

Anyag: Horganyzott acél vagy rozsdamentes acél (A2)

Fejtípus: Süllyesztett fej, lencsefej és peremes fej.

Behajtás: Pozidriv vagy ttap®

MaxxFast self-drilling screws Icon

Önfúró csavarok

A MaxxFast önfúró csavarjaival nincs szükség külön fúrási és menetvágási műveletekre.

Anyag:DIN 7504 és ISO 15480/15842:1999 szabvány szerinti horganyzott acél vagy rozsdamentes acél (A2).

Fejtípus: Süllyesztett fej, hatszögfej és lencsefej.

Behajtás: Phillips, négyszög, hatszög vagy ttap®

MaxxFast heavy duty anchors icon

Nagy teherbírású horgonyok

ThruMaxx átmenőcsavarok és ProMaxx horgonyok nagy terhelésű alkalmazásokhoz repedt és repedésmentes betonban.

ThruMaxx - ETA Option 7 tanúsítvánnyal rendelkező átmenőcsavarok kettős beágyazási kialakítással, nagy ellenállóképességgel akár C50/60 betonig.

ProMaxx - ETA Option 1 tanúsítvánnyal rendelkező horgonyok nagy teljesítményű rögzítési megoldásokhoz repedt és repedésmentes betonban.

Masters in Fasteners

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.