text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais
Header TTC.pngTruck, Trailer & Coach Building

Des fixations adaptées à chaque situation

Les constructeurs de camions, de remorques et de poids lourds dominent la base des données des clients Fabory. Cette industrie, fortement réglementée, fait face à de nombreux défis, notamment ceux liés à la création d'un meilleur futur, où l'environnement, la qualité, la fiabilité, le temps de fonctionnement, la sécurité et la ponctualité sont des caractéristiques essentielles.

Si un élément de fixation ne répond pas à votre problématique, nous pouvons concevoir des fixations sur mesure. 
C-parts et MRO sont les plus utilisés par nos clients. De ce fait, nous proposons également des pièces détachées C-parts et MRO, notamment des outils, des équipements de sécurité, électronique, hydraulique et pneumatique.

Réduction de votre coût total de possession

Préoccupé par l'environnement, nous souhaitons gérer efficacement les stocks lors du processus de fabrication. En effet, avec un stock trop important, il y a un risque de perte de rentabilité. D'autre part, un stock trop faible peut entraîner des retards de production et de livraison. Fabory optimise la gestion des stocks et réduit le coût total de possession (CTP) grâce à des solutions innovantes et un support adapté.

Les fixations les plus commandées dans la construction de camions, de remorques et de caravanes. 

Quelles sont les fixations qui figurent le plus souvent dans les commandes des clients de ce secteur ? Ce sont les cinq fixations ci-dessous. Ces fixations sont principalement fabriquées en acier au carbone avec une protection contre la corrosion telle que l'électro zinguée et le zinc lamellaire.

Zinc Flake Fasteners for Truck, Trailer and Coachbuilding

Répartir la charge de serrage à l'aide de boulons et d'écrous à embase.

Répartissez les charges de serrage sans avoir à recourir à des rondelles supplémentaires. Cela est garanti par des fixations solides telles que des boulons et des écrous à embase conçus en une seule pièce. Bien que l'embase non dentée soit suffisamment robuste pour la plupart des applications. L'embase dentée est le choix idéal pour les applications industrielles plus complexes : elle est autobloquante et offre une résistance accrue aux vibrations.

En supprimant la présence d'une rondelle, les vis et boulons à embase peuvent être fixés plus rapidement et plus efficacement que de nombreuses autres vis, ce qui offre de nombreux avantages, notamment  :                   

  • Réduction des coûts de main-d'œuvre                        
  • Augmentation de la productivité                        
  • Installation plus facile dans les espaces difficiles ou confinés                        
  • Une gestion des stocks et un contrôle de l'inventaire plus rationnel,

Nous proposons ces fixations à embase dans différentes qualités d'acier carbone (boulons 8.8/10.9 et écrous de classe 8/10) avec un traitement de surface (zingage, zinc lamellaire). Les boulons et écrous en acier inoxydable sont disponibles en A2 et A4.

Découvrez notre gamme de boulons à embase et d'écrous à embase.

Fixations avec revêtement en zinc lamellaire

La protection contre la corrosion est une problématique rencontrée par beaucoup d'entreprises industrielles. Les composants fonctionnels sont soumis à de fortes contraintes et doivent être protégés contre les influences environnementales et la corrosion. Différents revêtements sont disponibles en fonction des conditions météorologiques et environnementales.  

Le revêtement le plus courant est le zinc lamellaire, un revêtement composé de zinc et d'aluminium reliés par une matrice inorganique.
               
Les avantages sont :                        
- Résistance élevée à la corrosion                        
- Couche mince                        
- Convient également aux aciers à haute résistance à la traction                        
- Pas de fragilisation par l'hydrogène                        
- Un certain degré de conductivité électrique                        
- Convient à toutes sortes de formes et de tailles                        
- Sans chrome hexavalent (Cr6+)                        
- Disponibilité sur stock

Découvrez notre gamme de zinc lamellaire

Zinc Flake Fasteners for Truck, Trailer and Coach Manufacturing

Témoignage d'un fabricant de remorques

Knapen Trailers de Deurne dans le Brabant utilise une version unique des fixations en zinc lamellaire de Fabory. Dans l'atelier du fabricant de remorques à fond mouvant, les employés utilisent chaque semaine plusieurs milliers d'articles Fabory traités avec du zinc lamellaire. Johan van Hommelen, acheteur stratégique chez Knapen Trailers, explique que la résistance à la corrosion des fixations est un facteur crucial pour l'entreprise. "Nos remorques, et donc aussi les matériaux de fixation utilisés, sont exposés au vent et aux intempéries année après année. L'influence des intempéries sur les matériaux est importante."

Dans chaque remorque, des centaines de fixations en zinc lamellaire sont présentes que ce soit dans le châssis, le cadre de plancher, la superstructure ou dans divers composants de la remorque. La gestion des stocks de fixations en zinc lamellaire est également assurée grâce à une solution RFID. "L'ensemble du processus de commande, y compris celui des fixations en zinc lamellaire, est pris en charge grâce à cela."

Fasteners and C-Parts Selected for Truck, Trailer and Coach Building
Logic Inventory Managment

Rivet aveugle 

Le rivet aveugle, ou rivetage comme on l'appelle également, est une technologie de fixation utilisée pour la fabrication de camions, de remorques et d'autocars. 

Selon le type d'assemblage, un élément de fixation standard comme un rivet aveugle ou un écrou de rivet aveugle fonctionne parfaitement.

Cependant, dans les assemblages complexes où les exigences sont plus élevées, nous proposons :
- Des rivets structurels et des boulons de blocage
- Rivets à tige cassante et fixations rapides
- Des fixations filetées

Découvrir notre gamme de rivets aveugle

Collier de serrage 

Dans le secteur de la mobilité et des transports (combustibles fossiles et véhicules électriques), les colliers de serrage sont partout, notamment : 
- Admission d'air et induction
- Systèmes de refroidissement
- Systèmes d'échappement
- Installations de turbocompresseurs
- Systèmes de carburant et d'huile
- Fixation et rétention 

Acier de carbone, alliages d'acier inoxydable, à vis sans fin, à oreille, en deux parties, à ressort, à usage intensif ou quelle que soit l'application, nous avons le collier approprié (ABA, Norma, MaxxFast) pour chaque tuyau.

Décourvir notre gamme de colliers de serrage

Bien plus que des fixations

Chez Fabory, nous ne sommes pas seulement des spécialistes des fixations, mais aussi celui des pièces utilisées dans la production comme les serre-câbles, les produits d'étanchéité, les lubrifiants, les composants électriques, l'hydraulique et le pneumatique, les équipements de sécurité, les outils font tous partie de notre offre.

Fournir au client une gestion intelligente des C-parts devient une nécessité. Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires nous permet de proposer des produits, des services et une expertise sur mesure. 

  • Lien de fixation ABB
  • Composants électroniques Ripca (câbles, bornes, connecteurs)
  • Équipements de sécurité OXXA
  • Henkel / Loctite adhésifs, enduits et traitements de surface
  • 3M adhésifs, abrasifs 
  • Sprays techniques Motip, additifs
  • Lubrifiants, dégraissants, anti-rouille WD40
  • Outils électriques Bosch
  • Outillage à main Sonic

Consultez notre gamme complète sur la boutique en ligne

Logo's

Créer la tranquillité d'esprit

Chez Fabory, vous pouvez choisir parmi plus de 120 000 fixations. Elles se déclinent dans tous les modèles, tailles et types de matériaux souhaités. Une gamme aussi étendue exige une gestion efficace des stocks sur laquelle vous pouvez compter. Les solutions logistiques intelligentes qui donnent un aperçu de la consommation y contribuent. Avec notre solution RFID et notre Weight Scale Cabinet, vous pouvez accéder à votre moniteur Vendor Managed Inventory (VMI) dans l’environnement MyFabory. Cela vous donne un aperçu de la consommation passée du stock et de notre rendement. La combinaison entre l'offre de solutions et la diffusion de ces informations est unique.

En plus de ces solutions, les experts de Fabory fournissent des conseils, des calculs et des tests. Ils aident à réaliser des connexions sécurisées. Cela crée une tranquillité d'esprit, afin que vous et vos employés puissent continuer à se concentrer sur les tâches essentielles.

Notre force

Gamme

Fabory est le bon choix pour tous vos besoins en matière de fixations. Notre portefeuille de produits contient une large gamme d'attaches standard et de solutions d'attaches spécifiques aux clients pour diverses applications, complétées par des C-parts.

Fabory Logic

Fabory aide à la mise à disposition des fixations et des C-parts. Des tableaux de bord innovants donnent un aperçu de votre consommation vous permettant ainsi de réduire votre TCO (Coût total de possession).

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.