text.skipToContent text.skipToNavigation
Reliable Cable Glands from Jacob - Available from Fabory

A Jacob-ról

A Jacob egy megbízható márka a nagy teljesítményű kábelátvezetők terén, amely biztonságos, megbízható kábelkezelést biztosít elektromos és ipari alkalmazásokhoz.
Termékeik robusztus anyagokat, IP-besorolású védelmet és intelligens tervezést ötvöznek, hogy még a legkeményebb körülmények között is biztonságos csatlakozásokat biztosítsanak.
Elsődleges beszállítóként a Fabory gyors rendelkezésre állást, szakértői támogatást és Jacob megoldások széles választékát kínálja, hogy berendezései védettek, megfelelőek lehessenek és a legjobb teljesítményt nyújtsák.

JACOB cable glands at Fabory
Icons-8 (1).png

Megbízható Védelem Zord Körülmények Között

A Jacob kábelátvezetők bizonyított tömítési teljesítményt és IP-besorolású védelmet nyújtanak, biztosítva, hogy berendezései biztonságosak, megfelelőek és teljes mértékben működőképesek maradjanak – még a megterhelő ipari környezetben is.

Icons-6.png

Gyorsabb, Biztonságosabb Telepítés

A könnyű használat érdekében tervezett Jacob tömszelencék egyszerűsítik a kábelátvezetők elhelyezését és csökkentik a telepítési időt. Az egyértelmű tervezési szabványok és az állandó minőség segítik a technikusokat a hatékonyabb és hibamentesebb munkavégzésben.

Reliable Performance

Hosszú Távú Teljesítmény és Csökkentett Állásidő

A tartós anyagok és a precíz gyártásnak köszönhetően a Jacob megoldások hosszú élettartamot és stabil teljesítményt nyújtanak. Ez segít elkerülni a váratlan meghibásodásokat, minimalizálni a karbantartást és biztosítani a zavartalan működést.

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Műanyag Tömszelencék

Megbízható PA6 poliamid kábelátvezetők, általános alkalmazásokhoz. Könnyű és halogénmentes kábelátvezetők, ideálisak nagy léptékű projektekhez.

Jacob Brass cable glands | Fabory

Sárgaréz Tömszelencék

Tartós, ólommentes sárgaréz kábelátvezetők, alkalmasak kültéri alkalmazásokhoz. Nikkelbevonatuknak köszönhetően nagyobb korrózióállóságot biztosítanak, ezek a kábelátvezetők ipari felhasználásra lettek tervezve.

Jacob screw plugs, locknuts and reducers for cable gland installation

Záróanyák, Szűkítők és Dugók

Kiváló minőségű kiegészítők a kábelátvezetők biztonságos felszereléséhez. Poliamid PA6 és sárgaréz kivitelben, metrikus vagy PG menettel kaphatók, az alkalmazáshoz és a környezethez igazodva.

Jellemzők és előnyök

  • Kiváló minőségű műanyag és tartós sárgaréz kivitelben kaphatók - Válassza ki az alkalmazásához legmegfelelőbb anyagot – Nikkelbevonatú sárgaréz a maximális mechanikai szilárdság és védelem érdekében, poliamid PA6 műanyag a könnyű súly és a költséghatékonyság érdekében.

  • Magas IP-besorolású tömítés (IP68/IP69K) - Megakadályozza a nedvesség és a szennyeződések bejutását, biztosítva a hosszú távú megbízhatóságot megterhelő környezetekben.

  • Széles átfogási- és kábelátmérő-tartomány - Kevesebb termékváltozatával többféle telepítési igényt is kielégít, egyszerűsítve a kiválasztást és a raktározást.

  • Integrált feszességcsökkentés - Csökkenti a kábelek feszeségét és megakadályozza a kihúzást, javítja a berendezések biztonságát és élettartamát.

  • Hőálló kialakítás - Stabil teljesítményt nyújt változó hőmérsékleti körülmények között, biztosítva az egyenletes működést és a megfelelőséget.

  • Egyszerű, felhasználóbarát telepítés - A korszerű kialakítás felgyorsítja a telepítést és csökkenti a hibalehetőségeket, megtakarítva a technikusok idejét és erőfeszítéseit.

Plastic and Brass cable glands installed.

Hol használják a Kábel Tömszelencéket?

Tudjon meg többet a Kábel Tömszelencékről

Bővítse ismereteit, és tudjon meg többet a kábelátvezetések alkalmazásairól, felhasználásáról és műszaki adatairól.

Jacob PA6 poliamid kábelátvezetések | Fabory

Tömszelencék bemutatása

Tudjon meg többet a kábelátvezetésekkel kapcsolatos alapvető információkról: miért használják őket, milyen anyagokból készülnek, milyen menettípusok vannak, és mi a legjobb szerelési gyakorlat.

Jacob cable glands brochure | Fabory

Technikai Specifikációk

Fedezze fel a Fabory-nál kapható Jacob kábelátvezeték-termékek műszaki specifikációit. Töltse le a műszaki értékesítési brosúrát.

Ismerje meg az iparági szakértőt

Jochem a kábelátvezeték-termékek, -telepítések és -alkalmazások megértéséhez nyújt technikai támogatást.

"Rozsdamentes acél és színesfémek termékkategória-menedzserként erős piaci ismereteimet ötvözöm a beszerzés, a beszállítói menedzsment és a költségoptimalizálás terén szerzett gyakorlati szakértelemmel. Értékesítési és beszerzési tapasztalatomnak köszönhetően képes vagyok a piaci fejleményeket üzleti lehetőségekké alakítani, az ügyfelek igényeire összpontosítva."

Jochem web sml.png
  • Gyakran Ismételt Kérdések
  • Mi az a tömszelence?


  • Mi a különbség a PG és a metrikus menettípusok között?


  • A Jacob kábelcsatlakozók alkalmasak kültéri használatra?


  • Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű kábelátvezetőt?


  • Milyen üzemi hőmérsékleti tartományok vannak a kábelátvezetőknél?


  • Mi a tömszelence záródugó?


  • Mi az a reduktor?


Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.